AKRO-MILS 30124 Κάδοι ραφιών


Οι κάδοι ραφιών της σειράς Akro-Mils 30124 είναι χρήσιμοι σε εγκαταστάσεις παραγωγής, νοσοκομεία και εμπορικά κτίρια για την αποθήκευση και την οργάνωση μικρών εξαρτημάτων και εξαρτημάτων. Διατίθενται σε μπλε, πράσινο, λευκό, κίτρινο, καθαρό και κόκκινο χρώματα.

Φίλτρα
Ύψος: 4 "έως 5" , Εσωτερικό μήκος: 22 1 / 8 " , Εσωτερικό πλάτος: 3" , Μήκος: 22 "έως 24" , Χωρητικότητα φόρτωσης: 20 λίβρες , Υλικό: Πολυμερές βιομηχανικής ποιότητας , Αριθμός κουλοχέρηδων Divider Short: 7 , Εξωτερικό ύψος: 4" , Εξωτερικό μήκος: 23 5 / 8 " , Εξωτερικό πλάτος: 4 1 / 8 " , Ποσότητα συσκευασίας: 12 , Πλάτος: 4 "έως 5"
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
30124 ΜΠΛΕ
Μπλε€12.73
B
30124SCLAR
Καθαρισμός€15.03
C
30124 ΠΡΑΣΙΝΟ
Πράσινο€12.73
D
30124RED
Red€12.73
E
30124ΥΛΛΟ
Κίτρινο€12.73

30124 Κάδοι ραφιών

Οι κάδοι ραφιών της σειράς Akro-Mils 30124 είναι χρήσιμοι σε εγκαταστάσεις παραγωγής, νοσοκομεία και εμπορικά κτίρια για την αποθήκευση και την οργάνωση μικρών εξαρτημάτων και εξαρτημάτων. Διατίθενται σε μπλε, πράσινο, λευκό, κίτρινο, καθαρό και κόκκινο χρώματα.

Χαρακτηριστικά

  • Τα Akro-Mils έχουν πολυμερή κατασκευή βιομηχανικής ποιότητας για αντοχή στη διάβρωση και ανθεκτικότητα.
  • Αυτοί οι κάδοι ραφιών 4 ιντσών μπορούν να αντέξουν θερμοκρασίες έως -20 βαθμούς F και μπορούν να τοποθετηθούν μαζί όταν είναι άδειοι.
  • Διαθέτουν πολλαπλές υποδοχές διαχωριστή για διαχωρισμό του αποθέματος σε μεμονωμένα, αφαιρούμενα διαμερίσματα.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Ακρο-Μιλς 29300 Κάτοχος καρτών: Αυτή η βάση είναι ιδανική για να κολλάτε ετικέτες για εύκολη αναγνώριση.
  • Ακρο-Μιλς 40120 Διαιρέτης: Αυτό το διαχωριστικό μπορεί να προστεθεί σε αυτούς τους κάδους για να τους χωρίσει σε μικρότερους κάδους.
  • Ακρο-Μιλς small και large Τα κύπελλα κάδου δημιουργούν μεμονωμένες αποσπώμενες θήκες αποθήκευσης για εύκολη μεταφορά.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η χωρητικότητα φόρτωσης αυτών των κάδων;

Μπορούν να χειριστούν φορτία έως και 20 λίβρες.

Πώς καθαρίζω τους κάδους ραφιών Akro-Mils 30124 Series;

Οι κάδοι ραφιών της σειράς Akro-Mils 30124 μπορούν να καθαριστούν με ένα ήπιο διάλυμα σαπουνιού και νερού. Αποφύγετε τη χρήση σκληρών χημικών ή λειαντικών υλικών, καθώς μπορεί να καταστρέψουν τους κάδους.

Πώς να αποθηκεύσετε τους κάδους ραφιών Akro-Mils 30124 Series;

Όταν δεν χρησιμοποιούνται, αυτοί οι κάδοι πρέπει να φυλάσσονται σε καθαρό, στεγνό χώρο μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και πηγές θερμότητας.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;