Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AKRO-MILS 30124RED Shelf Bin, 23-5/8 Inch Length, 4-1/8 Inch Width, 4 inch Height, Red | AE6ZDQ 5W836

AKRO-MILS 30124 ΚΟΚΚΙΝΟΣ Κάδος ραφιού, 23-5/8 ίντσες μήκος, 4-1/8 ίντσες πλάτος, 4 ίντσες ύψος, κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6ZDQ Μοντέλο: 30124REDCross Ref: 5W836

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€12.73 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 12
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάδος ραφιών
ΧρώμαRed
Ύψος4 "έως 5"
Μέσα σε ύψος4"
Εσωτερικό Μήκος22 1 / 8 "
Εσωτερικό πλάτος3"
Μήκος22 "έως 24"
Χωρητικότητα φορτίου20 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Short of Divider Slots7
Εκτός ύψους4"
Εξωτερικό μήκος23 5 / 8 "
Εξωτερικό πλάτος4 1 / 8 "
Πακέτο Ποσότητα12
Πλάτος4 "έως 5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3195
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)62.55
Πλάτος πλοίου (cm)13.03
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
AKRO-MILS 30124GREEN Shelf Bin, 23-5/8 Inch Length, 4-1/8 Inch Width, 4 inch Height, Green | AB3PCF 1UMT7 30124 ΠΡΑΣΙΝΟΠράσινο€12.73
AKRO-MILS 30124SCLAR Shelf Bin, 23-5/8 Inch Length, 4-1/8 Inch Width, 4 inch Height, Clear | AD3NQB 40K439 30124SCLARΚαθαρισμός€15.03
AKRO-MILS 30124ΜΠΛΕ Κάδος ραφιού, 23-5/8 ίντσες μήκος, 4-1/8 ίντσες πλάτος, 4 ίντσες ύψος, μπλε | AE6ZED 5W848 30124 ΜΠΛΕΜπλε€12.73
AKRO-MILS 30124YELLO Shelf Bin, 23-5/8 Inch Length, 4-1/8 Inch Width, 4 inch Height, Yellow | AE6ZET 5W861 30124ΥΛΛΟΚίτρινο€12.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 30124 ΚΟΚΚΙΝΟΣ Κάδος ραφιού, 23-5/8 ίντσες μήκος, 4-1/8 ίντσες πλάτος, 4 ίντσες ύψος, κόκκινο
€12.73 /μονάδα