Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Φίλτρο παγομηχανής ICE-O-MATIC IFQ1 1.5 gpm 1 φυσίγγιο | AH7BTZ 36RF17

ICE-O-MATIC Φίλτρο IFQ1 Ice Machine 1.5 gpm 1 Cartridge

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7BTZ Μοντέλο: IFQ1Cross Ref: 36RF17
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
€599.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα φίλτρων παγομηχανών
Απαιτούνται φυσίγγιαΑρ. Όχι. IOMQ
ΧρώμαΆσπρο
Φίλτρο MediaΕνεργός άνθρακας
Ρυθμός ροής1.5 gpm
Υλικό κεφαλήςΑνοξείδωτο ατσάλι
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγιστη. Θερμ.100 βαθμοί F
Μικρόνια0.5
Ελάχ. Πίεση20 psi
Απαιτείται αριθμός κασετών1
Συνολικό βάθος4"
συνολικό ύψος15 "
συνολικό πλάτος6"
ΜειώνειΧλώριο, γεύση, οσμή και κλίμακα
ζωή υπηρεσία15,000 gal.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2375
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Με μετρητή / χωρίς μετρητή: Με μετρητή
    • Με βαλβίδα / χωρίς βαλβίδα: Με βαλβίδα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
Φίλτρο παγομηχανής ICE-O-MATIC IFQ2 3.0 gpm 2 φυσίγγια | AH7BUA 36RF18 IFQ23.0 gpm6"16 "10 "€1,268.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ICE-O-MATIC Φίλτρο IFQ1 Ice Machine 1.5 gpm 1 Cartridge
€599.31 /μονάδα