Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Φίλτρο παγομηχανής ICE-O-MATIC IFQ2 3.0 gpm 2 φυσίγγια | AH7BUA 36RF18

ICE-O-MATIC Φίλτρο IFQ2 Ice Machine 3.0 gpm 2 Cartridges

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7BUA Μοντέλο: IFQ2Cross Ref: 36RF18

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€1,268.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα φίλτρων παγομηχανών
Απαιτούνται φυσίγγιαΑρ. Όχι. IOMQ
ΧρώμαΆσπρο
Φίλτρο MediaΕνεργός άνθρακας
Ρυθμός ροής3.0 gpm
Υλικό κεφαλήςΑνοξείδωτο ατσάλι
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγιστη. Θερμ.100 βαθμοί F
Μικρόνια0.5
Ελάχ. Πίεση20 psi
Απαιτείται αριθμός κασετών2
Συνολικό βάθος6"
συνολικό ύψος16 "
συνολικό πλάτος10 "
ΜειώνειΧλώριο, γεύση, οσμή και κλίμακα
ζωή υπηρεσία30,000 gal.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.366
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Με μετρητή / χωρίς μετρητή: Με μετρητή
    • Με βαλβίδα / χωρίς βαλβίδα: Με βαλβίδα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
Φίλτρο παγομηχανής ICE-O-MATIC IFQ1 1.5 gpm 1 φυσίγγιο | AH7BTZ 36RF17 IFQ11.5 gpm4"15 "6"€599.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ICE-O-MATIC Φίλτρο IFQ2 Ice Machine 3.0 gpm 2 Cartridges
€1,268.03 /μονάδα