DAYTON Έλικες αντικατάστασης


Φίλτρα
Πλάτος λεπίδας: 1.625 " , CFM @ 0.125-In. SP: 7200 , CFM @ 0.250-In. SP: 3820 , Τύπος μονάδας δίσκου: Άμεση , Keyway: 3/16 "Δ και 3/32" Δ , Παρατηρήσεις: Δείτε τη σελίδα καταλόγου για καλύτερα κριτήρια επιλογής , Τύπος: Αντικατάσταση
ΣτυλΜοντέλοΠίσσαΥλικό λεπίδαςΜπόρε Ντιά.Έλικα Dia.ΠεριστροφήRPMCFM @ 0.000 ίντσες. SPHPΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
VE10D963PG
--------€186.19
B
GGS_47328
--------€31.38
C
VE10E025PG
--------€169.29
D
2ΑΤΒ5
-Ατσάλι1 / 2 "36 "-1075-1/2€191.44
E
2ATV6
-Αλουμίνιο1 / 2 "18 "-1075--€147.63
F
VE10D988PG
--------€180.38
G
2MVX9
-Μαύρο αλουμίνιο με επικάλυψη σε σκόνη17mm30 "-1100/900-1/4€194.11
F
VE10D965PG
--------€179.04
H
335687
--------€120.03
I
GGS_47551
--------€93.53
F
VE10D968PG
--------€181.66
J
GGS_47332
--------€60.45
K
VE10E048PG
--------€234.50
L
GGS_47327
--------€68.03
E
2ΑΤW2
-Αλουμίνιο1 / 2 "24 "-1075--€195.27
M
41ΝL10
--------€58.30
C
VE10E023PG
--------€136.36
N
2MVX5
-Μαύρο αλουμίνιο με επικάλυψη σε σκόνη12.7mm18 "-1500-1/12€96.50
H
335685
--------€112.28
O
GGS_47325
--------€66.52
F
VE10D969PG
--------€216.58
P
VE10D992PG
--------€643.15
P
VE10D993PG
--------€654.23
F
VE10D987PG
--------€179.21
F
VE10D990PG
--------€325.75
Q
GGS_47553
--------€192.64
R
VE10D958PG
--------€105.93
F
VE10D986PG
--------€179.17
S
GGS_47326
--------€59.18
H
335686
--------€119.35
E
2ΑΤW1
-Αλουμίνιο1 / 2 "24 "-1800--€151.82
T
2ΜVY2
-Μαύρο αλουμίνιο με επικάλυψη σε σκόνη11.5mm30 "-1100-1/5€162.05
F
VE10D991PG
--------€323.57
F
VE10D964PG
--------€173.60
U
GGS_47333
--------€52.59
P
VE10D989PG
--------€184.10
F
VE10D984PG
--------€184.52
V
41Θ83
--------€73.79
F
VE10D967PG
--------€180.39
W
VE1LXN4BAG
--------€126.34
E
2ATV7
-Αλουμίνιο1 / 2 "20 "-1700--€132.01
X
2MVX8
-Μαύρο αλουμίνιο με επικάλυψη σε σκόνη17mm24 "-1100/900-1/4€149.65
Y
GGS_47552
--------€63.54
F
VE10D985PG
--------€187.99
Z
GGS_47330
--------€108.49
A1
GGS_47329
--------€32.35
F
VE10D983PG
--------€183.30
B1
GGS_47331
--------€29.93
C1
41Θ84
--------€98.32
D1
VE10D962PG
--------€151.10
E
2ΚWJ4
-Αλουμίνιο1 / 2 "30 "-1075--€178.26
E1
3NJZ3
-Ατσάλι1 / 2 "24 "----€253.97
P
VE10D970PG
--------€270.49
F
VE10D994PG
--------€486.12
F
VE10D966PG
--------€182.81
F1
41ΝL09
--------€49.34
G1
2ΜΧΥ3
30 °Αλουμίνιο5 / 16 "10 "CCW Αντιμετώπιση απαλλαγής-600-€18.98
H1
3GRE1
38 °Ανθεκτικό σε σπινθήρα αλουμίνιο5 / 8 "30 "CW Αντιμετώπιση απαλλαγής-10230-€503.55

Έλικες αντικατάστασης

Οι έλικες Dayton είναι κατάλληλες αντικαταστάσεις για συστήματα εξάτμισης και κυκλοφορητές αέρα για εφαρμογές HVAC και ψύξης. Αυτές οι έλικες διαθέτουν ανθεκτικά πτερύγια ανεμιστήρα από χάλυβα/αλουμίνιο για ελαχιστοποίηση της οπισθέλκουσας και της κάμψης σε υψηλές ταχύτητες. Επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν πρόσθετη επίστρωση πούδρας για ευκολία στη χρήση σε περιβάλλοντα υψηλής υγρασίας. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτές τις ανταλλακτικές προπέλες που διατίθενται σε επιλογές 3 και 4 λεπίδων.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;