Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 3GRE1 Έλικας 30 ίντσες 5/8 Διάμετρος 10 230 Cfm | AC9HQN

DAYTON 3GRE1 έλικα 30 ιντσών 5/8 οπή 10 230 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9HQN Μοντέλο: 3GRE1
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
€503.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροπέλα
Υλικό λεπίδαςΑνθεκτικό σε σπινθήρα αλουμίνιο
Μπόρε Ντιά.5 / 8 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP10230
CFM @ 0.125 ίντσες. SP7200
CFM @ 0.250 ίντσες. SP3820
Κέιγουεϊ3/16 "Δ και 3/32" Δ
Μέγιστη. RPM1075
Αριθμός Λεπίδες3
Πίσσα38 μοίρες
Έλικα Dia.30 "
ΠαρατηρήσειςΔείτε τη σελίδα καταλόγου για καλύτερα κριτήρια επιλογής
Απαιτούμενο κινητήρα HP3/4
ΠεριστροφήCW Αντιμετώπιση απαλλαγής
ΧαρακτηριστικάΑντικατάσταση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.682
Ύψος πλοίου (cm)63.5
Μήκος πλοίου (cm)70.36
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8414901080
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός βιδών σετ (2)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠίσσαΥλικό λεπίδαςΜπόρε Ντιά.Έλικα Dia.ΠεριστροφήRPMCFM @ 0.000 ίντσες. SPHPΤιμή
DAYTON 2ATB5 Αντικατάσταση προπέλα 36 ίντσας 3 λεπίδα | AB9AUM 2ΑΤΒ5-Ατσάλι1 / 2 "36 "-1075-1/2€191.44
DAYTON 2ATV6 Αντικατάσταση έλικα 18 ίντσας 3 λεπίδα | AB9BAD 2ATV6-Αλουμίνιο1 / 2 "18 "-1075--€147.63
DAYTON 2ATV7 Ανταλλακτική προπέλα 20 ίντσας 3 λεπίδας | AB9BAE 2ATV7-Αλουμίνιο1 / 2 "20 "-1700--€132.01
DAYTON 2ATW1 Αντικατάσταση έλικα 24 ίντσας 3 λεπίδα | AB9BAF 2ΑΤW1-Αλουμίνιο1 / 2 "24 "-1800--€151.82
DAYTON 2ATW2 Αντικατάσταση έλικα 24 In | AB9BAG 2ΑΤW2-Αλουμίνιο1 / 2 "24 "-1075--€195.27
DAYTON 2KWJ4 Αντικατάσταση προπέλα 30 ίντσας 3 λεπίδα | AC2KMH 2ΚWJ4-Αλουμίνιο1 / 2 "30 "-1075--€178.26
DAYTON 2MVX5 Αντικατάσταση προπέλας 18 ίντσες διάμετρος 1/2 ίντσα διάμετρο | AC2UGN 2MVX5-Μαύρο αλουμίνιο με επικάλυψη σε σκόνη12.7mm18 "-1500-1/12€96.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3GRE1 έλικα 30 ιντσών 5/8 οπή 10 230 Cfm
€503.55 /μονάδα