ALTRONIX Τροφοδοτικά CCTV, 16 Fused Outputs, 12 / 24VDC @ 4A


Φίλτρα
Απαιτούμενες μπαταρίες: Οχι , Βάθος περιβλήματος (In.): 3.25 , Ύψος περιβλήματος (In.): 13.50 , Πλάτος περιβλήματος (In.): 13.00 , Τέλος: Γκρί , Συχνότητα εισαγωγής: 60 Hz , Τάση εισόδου: 115 VAC , Υλικό: Ατσάλι , Αριθμός εξόδων: 12 VDC ή 24 VDC , Υποκατηγορία: Τροφοδοσία: Βάση τοίχου , Τύπος: CCTV DC, Βάση τοίχου , Τάση εξόδου: 12 VDC ή 24 VDC
ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΡεύμα εξόδουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
ALTV1224DC1
Τροφοδοτικό 16Out 12Dc ή 24Dc @ 4A4A€322.84
A
ALTV1224DC2
Τροφοδοτικό 16Out 12Dc ή 24Dc @ 6A6A€341.12

Τροφοδοτικά CCTV, 16 Fused Outputs, 12 / 24VDC @ 4A

Τα τροφοδοτικά CCTV Altronix παρέχουν τάση 12 ή 24 VDC, κατανεμημένη μέσω 16 εξόδων με ασφάλεια ή προστασίας PTC για τροφοδοσία θερμαντικών, κάμερες CCTV και αξεσουάρ βίντεο. Διατηρούν το συγχρονισμό της κάμερας και είναι εξοπλισμένα με ενδείξεις LED για να δείχνουν την είσοδο AC και την έξοδο DC. Αυτά τα τροφοδοτικά παρέχουν σχετική υγρασία έως και 85% (+/- 5%) και μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 0 έως 49 βαθμούς Κελσίου.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;