VESTIL BS-915SSBW-2424-500 Ζυγαριά Πάγκου, Φορητή, 500 Lb. Χωρητικότητα, 24 x 24 ίντσες Μέγεθος | CE3ANV

VESTIL BS-915SSBW-2424-500 Ζυγαριά Πάγκου, Φορητή, 500 Lb. Χωρητικότητα, 24 x 24 ίντσες Μέγεθος

Στοιχείο: CE3ANV Μοντέλο: BS-915SSBW-2424-500
€2,794.72 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠάγκος κλίμακας
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρίαΟχι
ΧρώμαΑσημένιο
Ύψος οθόνης33 "
Μήκος οθόνης1"
Μήκος οθόνης προβολής1"
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Πλάτος οθόνης6"
ΒαθμόςΒαθμολογία 304
Εκτίμηση IPIP67, Τροχοί και ράγα
Χωρητικότητα φορτίου500 lbs.
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΜέτραΛίρες, ουγγιές, κιλά, γραμμάρια
Αξιολόγηση NEMANEMA 4x/IP68
συνολικό ύψος33 "
Συνολικό μήκος28 "
συνολικό πλάτος24 "
Ύψος εξέδρας8 1 / 2 "
Μήκος πλατφόρμας24 "
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Αναγνωσιμότητα0.1 lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτίμηση IPΥλικόσυνολικό πλάτοςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή
VESTIL BS-915BW-1824-500 Ζυγαριά Πάγκου, Φορητή, 500 Lb. Χωρητικότητα, 18 x 24 ίντσες Μέγεθος | CE3ANH BS-915BW-1824-500IP65Ατσάλι18 "18 "€1,517.54
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL BS-915SSBW-2424-500 Ζυγαριά Πάγκου, Φορητή, 500 Lb. Χωρητικότητα, 24 x 24 ίντσες Μέγεθος
€2,794.72 /μονάδα