VESTIL BS-915BW-1824-500 Ζυγαριά Πάγκου, Φορητή, 500 Lb. Χωρητικότητα, 18 x 24 ίντσες Μέγεθος | CE3ANH

VESTIL BS-915BW-1824-500 Ζυγαριά Πάγκου, Φορητή, 500 Lb. Χωρητικότητα, 18 x 24 ίντσες Μέγεθος

Στοιχείο: CE3ANH Μοντέλο: BS-915BW-1824-500
€1,517.54 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠάγκος κλίμακας
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρίαΟχι
ΧρώμαΑσημένιο
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Εκτίμηση IPIP65
Χωρητικότητα φορτίου500 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
ΜέτραΛίρες, ουγγιές, κιλά, γραμμάρια
συνολικό ύψος33 "
Συνολικό μήκος28 "
συνολικό πλάτος18 "
Ύψος εξέδρας8 1 / 2 "
Μήκος πλατφόρμας24 "
Πλάτος Πλατφόρμας18 "
Αναγνωσιμότητα0.1 lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτίμηση IPΥλικόσυνολικό πλάτοςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή
VESTIL BS-915SSBW-2424-500 Ζυγαριά Πάγκου, Φορητή, 500 Lb. Χωρητικότητα, 24 x 24 ίντσες Μέγεθος | CE3ANV BS-915SSBW-2424-500IP67, Τροχοί και ράγαΑνοξείδωτο ατσάλι24 "24 "€2,794.72
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL BS-915BW-1824-500 Ζυγαριά Πάγκου, Φορητή, 500 Lb. Χωρητικότητα, 18 x 24 ίντσες Μέγεθος
€1,517.54 /μονάδα