Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 4RG72 Spring Check Valve Pvc 1 Inch Slip | AD9FKE

DAYTON Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου 4RG72 Pvc 1 ιντσών ολίσθηση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9FKE Μοντέλο: 4RG72
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
€61.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου ελατηρίου
Τύπος σύνδεσηςSlip
Μήκος5.75 "
ΥλικόPVC
Μέγιστη. Θερμ.120 βαθμοί F
συνολικό ύψος2 5 / 16 "
Υλικό οθόνηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος1"
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος2 5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)14.73
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8481309000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜήκοςΥλικόΜέγιστη. Θερμ.συνολικό ύψοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
DAYTON 4RG64 Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου Pvc 1/2 ίντσα Fnpt | AD9FJW 4RG64FNPT4 13 / 32 "PVC120 βαθμοί F1.75 "1 / 2 "1.75 "€114.86
DAYTON 4RG65 Βαλβίδα ανάρτησης ελατηρίου Pvc 3/4 ιντσών Fipt | AD9FJX 4RG65Φιπιδαίος4.593PVC120 βαθμοί F1.75 "3 / 4 "1.75 "€58.52
DAYTON 4RG66 Βαλβίδα ανάρτησης ελατηρίου Pvc 1 ίντσα Fipt | AD9FJY 4RG66Φιπιδαίος5.75 "PVC120 βαθμοί F2 5 / 16 "1"2 5 / 16 "€155.20
DAYTON 4RG67 Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου Pvc 1-1 / 4 ίντσα | AD9FJZ 4RG67Φιπιδαίος6.375 "PVC120 βαθμοί F3 13 / 64 "1.25 "3 13 / 64 "€67.83
DAYTON 4RG68 Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου Pvc 1-1 / 2 ίντσα | AD9FKA 4RG68Φιπιδαίος6.75 "PVC120 βαθμοί F3 13 / 64 "1.5 "3 13 / 64 "€78.91
DAYTON 4RG69 Βαλβίδα ανάρτησης ελατηρίου Pvc 2 ιντσών Fipt | AD9FKB 4RG69Φιπιδαίος7 15 / 16 "PVC120 βαθμοί F4 1 / 16 "2"4 1 / 16 "€176.66
DAYTON 4RG70 Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου Pvc 1/2 ίντσα ολίσθησης | AD9FKC 4RG70Slip4 13 / 32 "PVC120 βαθμοί F1.75 "1 / 2 "1.75 "€49.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου 4RG72 Pvc 1 ιντσών ολίσθηση
€61.83 /μονάδα