Βαλβίδες αντεπιστροφής ελατηρίου DAYTON | Ελλάδα

DAYTON Βαλβίδες ελέγχου ελατηρίου


Φίλτρα
ΕπιλέξτεΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜήκοςΥλικα Μέγιστη. Θερμ.συνολικό ύψοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
4RG65
Φιπιδαίος4.593PVC120 βαθμοί F1.75 "3 / 4 "1.75 "€53.38
B
4RG67
Φιπιδαίος6.375 "PVC120 βαθμοί F3 13 / 64 "1.25 "3 13 / 64 "€61.30
C
4RG66
Φιπιδαίος5.75 "PVC120 βαθμοί F2 5 / 16 "1"2 5 / 16 "€140.27
D
4RG68
Φιπιδαίος6.75 "PVC120 βαθμοί F3 13 / 64 "1.5 "3 13 / 64 "€71.98
E
4RG69
Φιπιδαίος7 15 / 16 "PVC120 βαθμοί F4 1 / 16 "2"4 1 / 16 "€159.24
F
4RG64
Fnpt4 13 / 32 "PVC120 βαθμοί F1.75 "1 / 2 "1.75 "€103.81
G
4ΚΚ71
MNPT x FNPT-Όλκιμος σίδηρος180 βαθμοί F-2"-€176.86
H
4ΚΚ70
MNPT x FNPT-Όλκιμος σίδηρος180 βαθμοί F-3"-€356.91
I
4RG70
Slip4 13 / 32 "PVC120 βαθμοί F1.75 "1 / 2 "1.75 "€45.52
J
4RG72
Slip5.75 "PVC120 βαθμοί F2 5 / 16 "1"2 5 / 16 "€56.39
K
4RG73
Slip6.375 "PVC120 βαθμοί F3 13 / 64 "1.25 "3 13 / 64 "€70.77
L
4RG74
Slip6.75 "PVC120 βαθμοί F3 13 / 64 "1.5 "3 13 / 64 "€65.28
M
4RG75
Slip7 15 / 16 "PVC120 βαθμοί F4 1 / 16 "2"4 1 / 16 "€95.60
N
4RG71
Slip4.593PVC120 βαθμοί F1.75 "3 / 4 "1.75 "€50.47

Βαλβίδες ελέγχου ελατηρίου

Οι βαλβίδες αντεπιστροφής ελατηρίου Dayton αποτρέπουν την αντίστροφη ροή σε γραμμές αποχέτευσης, γραμμές απόρριψης φρεατίων, σταθμούς ανύψωσης λυμάτων και συστήματα εκτίναξης. Χρησιμοποιούνται με αντλίες διαφράγματος, εμβόλων και δοσομετρικών αντλιών και διαθέτουν κατασκευή από PVC / όλκιμο σίδηρο για μηχανική αντοχή. Έρχονται ενσωματωμένα με σφραγίδες Buna-N για εξαιρετική αντοχή σε αλκοόλες, λάδια με βάση το πετρέλαιο και γράσα σιλικόνης. και είναι ικανά να αντέχουν σε θερμοκρασίες υγρού έως και 180 βαθμούς F.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;