A Ικανότητα εκφόρτισης: 200000 btuh , Σύνδεση εισόδου: Αρσενικό σπείρωμα , Μέγεθος εισόδου: 3 / 4 " , Τύπος νήματος εισόδου: NPT , Τύπος εισόδου: Αρσενικό σπείρωμα , Μέγιστη. Θερμ.: 210 μοίρες φά , Μέγιστη. Εργασιακή πίεση: 113 psi , Mfr. Σειρά: LF100XL , Σύνδεση πρίζας: Γυναίκα με σπείρωμα , Μέγεθος εξόδου: 3 / 4 " , Τύπος εξόδου: Γυναίκα με σπείρωμα , Εύρος πίεσης: 75 έως 150 psi , Θερμοκρασία ανακούφισης: 210 μοίρες φά , Μήκος στελέχους: 1 1 / 16 " , Υλικό θερμοστάτη: Χαλκός , Μήκος αισθητήρα θερμοστάτη: 3"