VESTIL BOL-CI-28-5 Διακοσμητικό κολόνι από όλκιμο σίδηρο, βάση 28 x 5 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7MMQ Μοντέλο: BOL-CI-28-5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€204.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςκολωνάκι
ΣυνέλευσηΣυναρμολογημένο
Μήκος βάσης7 1 / 2 "
Μέγεθος βάσης7 1 / 2 "
Πλάτος βάσης7 1 / 2 "
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Υλικό καπακιούΌλκιμος σίδηρος
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος39 1 / 2 "
Μέσα έξωΜέσα έξω
Ενσωματωμένοι κουλοχέρηδες αλυσίδαςΟχι
Μήκος7.5 "
ΥλικόΌλκιμος σίδηρος
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Εκτός Dia.7 1 / 2 "
Κορυφή διαφάνεια.5"
ΧαρακτηριστικάΡίξτε στη θέση του
Ύψος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί28 "
Πλάτος7.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 39.15
Ύψος πλοίου (cm)100.33
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βάσηςΜέγεθος βάσηςΠλάτος βάσηςΎψοςΕκτός Dia.ΧαρακτηριστικάΎψος που μπορεί να χρησιμοποιηθείΤιμή
VESTIL BOL-CI-28-3 Διακοσμητικό κολόνι από όλκιμο σίδηρο, βάση 28 x 3 ιντσών | AG7MMP BOL-CI-28-36"6"6"30 1 / 2 "6"Ρίξτε στη θέση του28 "€143.12
VESTIL BOL-CI-28-7 Διακοσμητικό κολόνι από όλκιμο σίδηρο, βάση 28 x 7 ιντσών | AG7MMR BOL-CI-28-78"8"8"35 1 / 2 "8"Ρίξτε στη θέση του28 "€231.82
VESTIL BOL-CI-38-8 Διακοσμητικό κολόνι από όλκιμο σίδηρο, βάση 38 x 8 ιντσών | AG7MMT BOL-CI-38-89"9 1 / 4 "9 1 / 4 "38 1 / 2 "9 1 / 4 "Αναρτημένο στην επιφάνεια38 1 / 2 "€327.68
VESTIL BOL-CI-39-5 Διακοσμητικό κολόνι από όλκιμο σίδηρο, βάση 39 x 5 ιντσών | AG7MMU BOL-CI-39-58"9"8"47 1 / 2 "8"Ρίξτε στη θέση του39 1 / 2 "€340.70
VESTIL BOL-CI-40-8 Διακοσμητικό κολόνι από όλκιμο σίδηρο, βάση 40 x 8 ιντσών | AG7MMV BOL-CI-40-89"9"9"51 1 / 2 "9"Ρίξτε στη θέση του40 "€420.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL BOL-CI-28-5 Διακοσμητικό κολόνι από όλκιμο σίδηρο, βάση 28 x 5 ιντσών
€204.71 /μονάδα