VESTIL BOL-CI-40-8 Διακοσμητικό κολόνι από όλκιμο σίδηρο, βάση 40 x 8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7MMV Μοντέλο: BOL-CI-40-8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€420.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςκολωνάκι
ΣυνέλευσηΣυναρμολογημένο
Μήκος βάσης9"
Μέγεθος βάσης9"
Πλάτος βάσης9"
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Υλικό καπακιούΌλκιμος σίδηρος
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος51 1 / 2 "
Μέσα έξωΜέσα έξω
Ενσωματωμένοι κουλοχέρηδες αλυσίδαςΟχι
Μήκος9"
ΥλικόΌλκιμος σίδηρος
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Εκτός Dia.9"
Κορυφή διαφάνεια.8"
ΧαρακτηριστικάΡίξτε στη θέση του
Ύψος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί40 "
Πλάτος9"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 54
Ύψος πλοίου (cm)130.81
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βάσηςΜέγεθος βάσηςΠλάτος βάσηςΎψοςΕκτός Dia.ΧαρακτηριστικάΎψος που μπορεί να χρησιμοποιηθείΤιμή
VESTIL BOL-CI-28-3 Διακοσμητικό κολόνι από όλκιμο σίδηρο, βάση 28 x 3 ιντσών | AG7MMP BOL-CI-28-36"6"6"30 1 / 2 "6"Ρίξτε στη θέση του28 "€143.12
VESTIL BOL-CI-28-5 Διακοσμητικό κολόνι από όλκιμο σίδηρο, βάση 28 x 5 ιντσών | AG7MMQ BOL-CI-28-57 1 / 2 "7 1 / 2 "7 1 / 2 "39 1 / 2 "7 1 / 2 "Ρίξτε στη θέση του28 "€204.71
VESTIL BOL-CI-28-7 Διακοσμητικό κολόνι από όλκιμο σίδηρο, βάση 28 x 7 ιντσών | AG7MMR BOL-CI-28-78"8"8"35 1 / 2 "8"Ρίξτε στη θέση του28 "€231.82
VESTIL BOL-CI-38-8 Διακοσμητικό κολόνι από όλκιμο σίδηρο, βάση 38 x 8 ιντσών | AG7MMT BOL-CI-38-89"9 1 / 4 "9 1 / 4 "38 1 / 2 "9 1 / 4 "Αναρτημένο στην επιφάνεια38 1 / 2 "€327.68
VESTIL BOL-CI-39-5 Διακοσμητικό κολόνι από όλκιμο σίδηρο, βάση 39 x 5 ιντσών | AG7MMU BOL-CI-39-58"9"8"47 1 / 2 "8"Ρίξτε στη θέση του39 1 / 2 "€340.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL BOL-CI-40-8 Διακοσμητικό κολόνι από όλκιμο σίδηρο, βάση 40 x 8 ιντσών
€420.88 /μονάδα