VESTIL BOL-CI-28-3 Διακοσμητικό κολόνι από όλκιμο σίδηρο, βάση 28 x 3 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7MMP Μοντέλο: BOL-CI-28-3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€143.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςκολωνάκι
ΣυνέλευσηΣυναρμολογημένο
Μήκος βάσης6"
Μέγεθος βάσης6"
Πλάτος βάσης6"
Υλικό καπακιούΌλκιμος σίδηρος
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος30 1 / 2 "
Μέσα έξωΜέσα έξω
Ενσωματωμένοι κουλοχέρηδες αλυσίδαςΟχι
Μήκος6"
ΥλικόΌλκιμος σίδηρος
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Εκτός Dia.6"
Κορυφή διαφάνεια.3 1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΡίξτε στη θέση του
Ύψος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί28 "
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 30.6
Ύψος πλοίου (cm)77.47
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βάσηςΜέγεθος βάσηςΠλάτος βάσηςΎψοςΕκτός Dia.ΧαρακτηριστικάΎψος που μπορεί να χρησιμοποιηθείΤιμή
VESTIL BOL-CI-28-5 Διακοσμητικό κολόνι από όλκιμο σίδηρο, βάση 28 x 5 ιντσών | AG7MMQ BOL-CI-28-57 1 / 2 "7 1 / 2 "7 1 / 2 "39 1 / 2 "7 1 / 2 "Ρίξτε στη θέση του28 "€204.71
VESTIL BOL-CI-28-7 Διακοσμητικό κολόνι από όλκιμο σίδηρο, βάση 28 x 7 ιντσών | AG7MMR BOL-CI-28-78"8"8"35 1 / 2 "8"Ρίξτε στη θέση του28 "€231.82
VESTIL BOL-CI-38-8 Διακοσμητικό κολόνι από όλκιμο σίδηρο, βάση 38 x 8 ιντσών | AG7MMT BOL-CI-38-89"9 1 / 4 "9 1 / 4 "38 1 / 2 "9 1 / 4 "Αναρτημένο στην επιφάνεια38 1 / 2 "€327.68
VESTIL BOL-CI-39-5 Διακοσμητικό κολόνι από όλκιμο σίδηρο, βάση 39 x 5 ιντσών | AG7MMU BOL-CI-39-58"9"8"47 1 / 2 "8"Ρίξτε στη θέση του39 1 / 2 "€340.70
VESTIL BOL-CI-40-8 Διακοσμητικό κολόνι από όλκιμο σίδηρο, βάση 40 x 8 ιντσών | AG7MMV BOL-CI-40-89"9"9"51 1 / 2 "9"Ρίξτε στη θέση του40 "€420.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL BOL-CI-28-3 Διακοσμητικό κολόνι από όλκιμο σίδηρο, βάση 28 x 3 ιντσών
€143.12 /μονάδα