VESTIL AWR-38-16A-HR Ράμπα περιπάτου τροχού, Επικάλυψη ράγας, Αλουμίνιο, Μέγεθος 192 x 38 ίντσες

Στοιχείο: CE3AHB Μοντέλο: AWR-38-16A-HR
€3,379.00 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερπατήστε ράμπα
Χωρητικότητα με καρότσι με 2 τροχούς1000 lbs.
Χωρητικότητα με καρότσι με 4 τροχούς1,000 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Curb Ύψος (In.)1 1 / 2 "
Βάθος192 "
Απόσταση ανάμεσα στα κράσπεδα38 "
Χρώμα κουπαστήςΑσημένιο
Ύψος χειρολισθήρας40 1 / 4 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Ύψος45 1 / 3 "
Εύρος Ύψους6 "έως 62"
Περιλαμβάνει4 μπουλόνια στις χειρολισθήρες
Τύπος εγκατάστασηςΜπουλόνι
Μήκος16 πόδια.
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Υψος62 "
Midrail18 7 / 16 "
Ύψος Midrail18 4 / 9 "
Ελάχ. Υψος6"
Αριθμός χειρολισθήρων4
Ύψος κιγκλιδώματος40 1 / 4 "
Υλικό πλαισίου ράμπαςΑλουμίνιο
Υλικό σχάρας ράμπαςΑλουμίνιο
Κράσπεδο ασφαλείας1 1 / 2 "
Ωφέλιμο μήκος192 "
Μήκος ράγας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί170 5 / 16 "
Μήκος ράμπας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί192 "
Πλάτος ράμπας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί36 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος36 "
Πλάτος38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΥψοςΧωρητικότητα με καρότσι με 2 τροχούςΧωρητικότητα με καρότσι με 4 τροχούςΑριθμός χειρολισθήρωνΩφέλιμο μήκοςΜήκος ράγας που μπορεί να χρησιμοποιηθείΜήκος ράμπας που μπορεί να χρησιμοποιηθείΠλάτος ράμπας που μπορεί να χρησιμοποιηθείΤιμή
VESTIL AWR-28-10A-HR Ράμπα περιπάτου τροχού, Επικάλυψη ράγας, Αλουμίνιο, Μέγεθος 120 x 28 ίντσες | CE3AFN AWR-28-10A-HR38 "1500 lbs.2,200 lbs.2120 "96 "120 "26 "€1,924.19
RFQ
VESTIL AWR-28-10B-HR Ράμπα περιπάτου τροχού, γάντζος ράγας, αλουμίνιο, 120 x 28 ίντσες Μέγεθος | CE3AFP AWR-28-10B-HR40 "1500 lbs.2,200 lbs.2121 9 / 16 "96 "121 4 / 7 "26 "€1,862.60
RFQ
VESTIL AWR-28-12A-HR Ράμπα περιπάτου τροχού, Επικάλυψη ράγας, Αλουμίνιο, Μέγεθος 144 x 28 ίντσες | CE3AFR AWR-28-12A-HR46 "1400 lbs.1,900 lbs.4144 "122 5 / 16 "144 "26 "€2,601.50
RFQ
VESTIL AWR-28-12B-HR Ράμπα περιπάτου τροχού, γάντζος ράγας, αλουμίνιο, 144 x 28 ίντσες Μέγεθος | CE3AFT AWR-28-12B-HR48 "1400 lbs.1,900 lbs.4145 7 / 16 "122 5 / 16 "145 4 / 9 "26 "€2,577.06
RFQ
VESTIL AWR-28-14A-HR Ράμπα περιπάτου τροχού, Επικάλυψη ράγας, Αλουμίνιο, Μέγεθος 168 x 28 ίντσες | CE3AFV AWR-28-14A-HR54 "1200 lbs.1,600 lbs.4168 "146 5 / 16 "168 "26 "€2,830.61
RFQ
VESTIL AWR-28-14B-HR Ράμπα περιπάτου τροχού, γάντζος ράγας, αλουμίνιο, 168 x 28 ίντσες Μέγεθος | CE3AFX AWR-28-14B-HR56 "1200 lbs.1,600 lbs.4169 1 / 4 "146 5 / 16 "169 1 / 4 "26 "€2,737.50
RFQ
VESTIL AWR-28-16A-HR Ράμπα περιπάτου τροχού, Επικάλυψη ράγας, αλουμίνιο, 192 x 28 ίντσες Μέγεθος | CE3AFZ AWR-28-16A-HR62 "1000 lbs.1,000 lbs.4192 "170 5 / 16 "192 "26 "€3,086.87
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL AWR-38-16A-HR Ράμπα περιπάτου τροχού, Επικάλυψη ράγας, Αλουμίνιο, Μέγεθος 192 x 38 ίντσες
€3,379.00 /μονάδα