Τρέχον σχέδιο 9.5A , Συμβατότητα κυλίνδρων: Ενιαία δράση , Διάσταση Η: 0.4 " , Κύκλος καθηκόντων: Διαλείπων , Μέγιστη. Ροή σε ονομαστική πίεση: 20 cu. σε./min , Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας: 10000 psi , Κινητήρας HP: 0.5 hp , Ρυθμός ροής εξόδου 1ο Στάδιο: 200 cu. σε./min , Ρυθμός ροής εξόδου 2ο Στάδιο: 20 cu. σε./min , Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρικό , Βαθμολογία Πίεσης 1ο Στάδιο: 200 psi , Βαθμολογία πίεσης 2ο Στάδιο: 10000 psi , Έλεγχος αντλίας: Κρεμαστό κόσμημα , Επίπεδο ήχου: 85 dBA , Λειτουργία βαλβίδας: Ηλεκτρομαγνητική , Τύπος βαλβίδας: 3-way, 2-position , Τάση: 115V