ENERPAC PUD1101B Economy Ηλεκτρική υδραυλική αντλία, δύο ταχυτήτων, βαλβίδα απόρριψης, 115V, κύλινδροι μονής δράσης | AD6MQY 46C555

ENERPAC PUD1101B Economy Ηλεκτρική υδραυλική αντλία, δύο ταχυτήτων, βαλβίδα αναρρόφησης, 115V, κύλινδροι μονής δράσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6MQY Μοντέλο: PUD1101BΚωδ. Σταυρού: 46C555

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,182.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική ηλεκτρική αντλία
ΕφαρμογήΑποτύπωση
Τρέχουσα συντάχθηκε9.5A
Συμβατότητα κυλίνδρουΕνιαία δράση
Διάσταση A14.5 "
Διάσταση Β12.18 "
Διάσταση C14.72 "
Διάσταση D4.15 "
Διάσταση Ε5.12 "
Διάσταση F12.74 "
Διάσταση Η0.4 "
Διάσταση J5.62 "
ΚύκλοςΔιαλείπων
Συχνότητα50/60 Hz
Μέγιστη. Ροή σε ονομαστική πίεση20 cu. σε./min
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Κινητήρας HP0.5 hp
Ρυθμός ροής εξόδου 1ο Στάδιο200 cu. σε./min
Ρυθμός ροής εξόδου 2ο Στάδιο20 cu. σε./min
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Εκτίμηση Πίεσης 1ο Στάδιο200 psi
Βαθμολογία Πίεσης 2ο Στάδιο10000 psi
Έλεγχος αντλίαςΚρεμαστό κόσμημα
Χωρητικότητα δεξαμενής231 cu. σε.
Επίπεδο ήχου85 dBA
Χρησιμοποιήσιμη χωρητικότητα λαδιού1 gal.
Λειτουργία βαλβίδαςΠροώθηση/Ανάσυρση
Τάση115V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.58
Ύψος πλοίου (cm)48.51
Μήκος πλοίου (cm)42.16
Πλάτος πλοίου (cm)33.27
Κωδικός ΕΣ8413500080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση JΕφαρμογήΔιάσταση AΛειτουργία βαλβίδαςΔιάσταση ΒΔιάσταση CΔιάσταση DΔιάσταση ΕΤιμή
ENERPAC PUD1300B Economy Ηλεκτρική Υδραυλική Αντλία, Δύο Ταχύτητας, Ηλεκτρομαγνητική Βαλβίδα 3/2, 115V | AF8KNN 26VY54 PUD1300Β5.25 "Απορρίψτε και κρατήστε9.62 "Προώθηση/ Κρατήστε/ Ανάσυρση9.62 "14.25 "4"4.72 "€6,596.60
ENERPAC PUD1301B Economy Ηλεκτρική Υδραυλική Αντλία, Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2, 115V, Κύλινδροι μονής δράσης | AF8KNP 26VY55 PUD1301Β5.62 "Απορρίψτε και κρατήστε14.5 "Προώθηση/ Κρατήστε/ Ανάσυρση12.18 "14.72 "4.15 "5.12 "€6,779.67
ENERPAC PUD1100B Economy Ηλεκτρική υδραυλική αντλία, δύο ταχυτήτων, βαλβίδα απόρριψης, 115V, κύλινδροι μονής δράσης | AG6RMV 46C554 PUD1100Β5.25 "Αποτύπωση9.62 "Προώθηση/Ανάσυρση9.62 "14.25 "4"4.72 "€6,037.68
Αντλία οικονομίας ENERPAC PUD1100E, Βαλβίδα απόρριψης | CM9KXC PUD1100E--------€6,872.25
ENERPAC PUD1101E Αντλία οικονομίας, βαλβίδα απόρριψης | CM9KXD PUD1101E--------€7,125.40
ENERPAC PUD1300E Αντλία, Ηλεκτρική, Οικονομική, 3-Way, Dump and Hold | CM9KXE PUD1300E--------€6,927.42
ENERPAC PUD1301E Αντλία, Ηλεκτρική, Οικονομική, 3-Δρόμη, Απόρριψη και Συγκράτηση | CM9KXF PUD1301E--------€7,182.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC PUD1101B Economy Ηλεκτρική υδραυλική αντλία, δύο ταχυτήτων, βαλβίδα αναρρόφησης, 115V, κύλινδροι μονής δράσης
€6,182.14 /μονάδα