ENERPAC PUD1100B Economy Ηλεκτρική υδραυλική αντλία, δύο ταχυτήτων, βαλβίδα απόρριψης, 115V, κύλινδροι μονής δράσης | AG6RMV 46C554

ENERPAC PUD1100B Economy Ηλεκτρική υδραυλική αντλία, δύο ταχυτήτων, βαλβίδα αναρρόφησης, 115V, κύλινδροι μονής δράσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6RMV Μοντέλο: PUD1100BΚωδ. Σταυρού: 46C554

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,037.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική ηλεκτρική αντλία
ΕφαρμογήΑποτύπωση
Τρέχουσα συντάχθηκε9.5A
Συμβατότητα κυλίνδρουΕνιαία δράση
Διάσταση A9.62 "
Διάσταση Β9.62 "
Διάσταση C14.25 "
Διάσταση D4"
Διάσταση Ε4.72 "
Διάσταση F8"
Διάσταση Η0.4 "
Διάσταση J5.25 "
ΚύκλοςΔιαλείπων
Συχνότητα50/60 Hz
Μέγιστη. Ροή σε ονομαστική πίεση20 cu. σε./min
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Κινητήρας HP0.5 hp
Ρυθμός ροής εξόδου 1ο Στάδιο200 cu. σε./min
Ρυθμός ροής εξόδου 2ο Στάδιο20 cu. σε./min
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Εκτίμηση Πίεσης 1ο Στάδιο200 psi
Βαθμολογία Πίεσης 2ο Στάδιο10000 psi
Έλεγχος αντλίαςΚρεμαστό κόσμημα
Χωρητικότητα δεξαμενής116 cu. σε.
Επίπεδο ήχου85 dBA
Χρησιμοποιήσιμη χωρητικότητα λαδιού0.5 gal.
Λειτουργία βαλβίδαςΠροώθηση/Ανάσυρση
Τάση115V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.97
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)42.42
Πλάτος πλοίου (cm)33.53
Κωδικός ΕΣ8413500070

Λεπτομέρειες:

Η υδραυλική αντλία Enerpac PUD1100B παρέχει υδραυλική ισχύ για εργασίες ανύψωσης, συμπίεσης, κάμψης και κοπής σε διάφορες βιομηχανίες, όπως οι κατασκευές, η κατασκευή, η αυτοκινητοβιομηχανία, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, η εξόρυξη και άλλα. Αυτή η αντλία είναι ιδανική για τη διακοπτόμενη λειτουργία μικρών έως μεσαίων εργαλείων μίας δράσης, προσφέροντας ελαφριά και υψηλή φορητότητα.

Χαρακτηριστικά:

  • Έρχεται με καλώδιο 10 ποδιών για βελτιωμένη ασφάλεια του χρήστη.
  • Αυτή η υδραυλική αντλία διαθέτει χυτευμένο κάλυμμα υψηλής αντοχής και ενσωματωμένη λαβή για προστασία του κινητήρα από ζημιές και μόλυνση.
  • Διαθέτει εύρος ανακουφιστικής βαλβίδας από 2000 έως 10000 psi για να αντέχει σε διάφορες τιμές πίεσης κατά τη λειτουργία.
  • Αυτή η ηλεκτρική υδραυλική αντλία είναι εξοπλισμένη με κρεμαστό έλεγχο για ακριβή έλεγχο από απόσταση, προσφέροντας βελτιωμένη ευελιξία και ευκολία στη χρήση.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς μπορώ να εγκαταστήσω αυτήν την υδραυλική αντλία Enerpac PUD1100B;

A.

  • Επιλέξτε μια κατάλληλη θέση και προετοιμάστε την επιφάνεια στήριξης για εγκατάσταση.
  • Τοποθετήστε την αντλία στην προετοιμασμένη επιφάνεια και στερεώστε την με ασφάλεια χρησιμοποιώντας κατάλληλους συνδετήρες.
  • Συνδέστε τις υδραυλικές γραμμές στις θύρες της αντλίας και εξασφαλίστε σφιχτές συνδέσεις.
  • Συνδέστε το ηλεκτρικό τροφοδοτικό, ακολουθώντας τις οδηγίες ασφαλείας και τη σωστή γείωση.
  • Ελέγξτε και ρυθμίστε τη στάθμη του υδραυλικού υγρού στο ρεζερβουάρ της αντλίας όπως χρειάζεται.
  • Γεμίστε την αντλία εάν απαιτείται, ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή.
  • Ελέγξτε την αντλία για σωστή λειτουργία, ελέγχοντας για διαρροές, ασυνήθιστους θορύβους και άλλα προβλήματα.
  • Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ελέγχου, όπως η πίεση ή ο ρυθμός ροής, για να ικανοποιήσετε συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Ε. Πώς επιλέγω τη σωστή υδραυλική αντλία για τις ανάγκες μου;

A.

  • Προσδιορίστε τον απαιτούμενο ρυθμό ροής και πίεση με βάση τις απαιτήσεις του υδραυλικού συστήματος της εφαρμογής σας.
  • Εξετάστε τον επιθυμητό τύπο αντλίας (γρανάζι, πτερύγιο, έμβολο) με βάση τα χαρακτηριστικά απόδοσης και τη συμβατότητα εφαρμογής.
  • Αξιολογήστε τη διαθεσιμότητα της πηγής ισχύος και αντιστοιχίστε την με τις απαιτήσεις ισχύος της αντλίας (ηλεκτρική, υδραυλική, αέρας).
  • Αξιολογήστε το μέγεθος και το βάρος της αντλίας για να βεβαιωθείτε ότι ταιριάζει στους περιορισμούς χώρου εγκατάστασης.
  • Λάβετε υπόψη την απόδοση της αντλίας για τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας και τη μείωση του λειτουργικού κόστους.
  • Αξιολογήστε την αντοχή της αντλίας, συμπεριλαμβανομένων των υλικών, της κατασκευής και της αντοχής σε περιβαλλοντικούς παράγοντες.
  • Αξιολογήστε το επίπεδο θορύβου και τους κραδασμούς της αντλίας για να ικανοποιήσετε τυχόν περιορισμούς θορύβου ή απαιτήσεις λειτουργικής άνεσης.
  • Λάβετε υπόψη τις απαιτήσεις συντήρησης της αντλίας και τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών.
  • Αξιολογήστε τη συμβατότητα της αντλίας με άλλα εξαρτήματα του υδραυλικού συστήματος, όπως βαλβίδες, κύλινδροι και σωλήνες.
  • Λάβετε υπόψη τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της αντλίας, όπως βαλβίδες εκτόνωσης πίεσης και μηχανισμούς προστασίας από υπερφόρτωση.
  • Αξιολογήστε τη φήμη του κατασκευαστή, την εγγύηση και τη διαθεσιμότητα τεχνικής υποστήριξης.
  • Λάβετε υπόψη το κόστος της αντλίας και συγκρίνετε το με τον προϋπολογισμό σας και το μακροπρόθεσμο κόστος λειτουργίας.
  • Λάβετε υπόψη τυχόν συγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα ή κανονισμούς που ενδέχεται να ισχύουν για την αίτησή σας.
  • Ζητήστε συμβουλές από ειδικούς ή συμβουλευτείτε ειδικούς υδραυλικών συστημάτων για εξατομικευμένη καθοδήγηση.
  • Πραγματοποιήστε μια διεξοδική αξιολόγηση και σύγκριση των διαφορετικών επιλογών αντλίας πριν λάβετε μια τελική απόφαση.

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λάβω κατά τη λειτουργία αυτής της υδραυλικής αντλίας;

A.

  • Φοράτε κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (ΜΑΠ), όπως γάντια, γυαλιά ασφαλείας και μπότες από ατσάλι για προστασία από πιθανούς κινδύνους.
  • Βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει κατάλληλη εκπαίδευση σχετικά με τη λειτουργία της υδραυλικής αντλίας και ακολουθήστε τις οδηγίες και τις οδηγίες του κατασκευαστή.
  • Επιθεωρήστε την αντλία και τα εξαρτήματά της για τυχόν σημάδια ζημιάς ή φθοράς πριν από τη λειτουργία και αναφέρετε τυχόν προβλήματα στο κατάλληλο προσωπικό.
  • Διατηρήστε ασφαλή απόσταση από την αντλία ενώ βρίσκεται σε λειτουργία και αποφύγετε να τοποθετείτε χέρια ή μέρη του σώματος κοντά σε κινούμενα ή περιστρεφόμενα μέρη.
  • Να είστε προσεκτικοί με το υδραυλικό υγρό υψηλής πίεσης και τις πιθανές διαρροές, διασφαλίζοντας ότι όλες οι συνδέσεις είναι ασφαλείς και ότι το σύστημα συντηρείται σωστά για την αποφυγή ατυχημάτων ή τραυματισμών.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση JΕφαρμογήΔιάσταση AΛειτουργία βαλβίδαςΔιάσταση ΒΔιάσταση CΔιάσταση DΔιάσταση ΕΤιμή
ENERPAC PUD1101B Economy Ηλεκτρική υδραυλική αντλία, δύο ταχυτήτων, βαλβίδα απόρριψης, 115V, κύλινδροι μονής δράσης | AD6MQY 46C555 PUD1101Β5.62 "Αποτύπωση14.5 "Προώθηση/Ανάσυρση12.18 "14.72 "4.15 "5.12 "€6,182.14
ENERPAC PUD1300B Economy Ηλεκτρική Υδραυλική Αντλία, Δύο Ταχύτητας, Ηλεκτρομαγνητική Βαλβίδα 3/2, 115V | AF8KNN 26VY54 PUD1300Β5.25 "Απορρίψτε και κρατήστε9.62 "Προώθηση/ Κρατήστε/ Ανάσυρση9.62 "14.25 "4"4.72 "€6,596.60
ENERPAC PUD1301B Economy Ηλεκτρική Υδραυλική Αντλία, Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2, 115V, Κύλινδροι μονής δράσης | AF8KNP 26VY55 PUD1301Β5.62 "Απορρίψτε και κρατήστε14.5 "Προώθηση/ Κρατήστε/ Ανάσυρση12.18 "14.72 "4.15 "5.12 "€6,779.67
Αντλία οικονομίας ENERPAC PUD1100E, Βαλβίδα απόρριψης | CM9KXC PUD1100E--------€6,872.25
ENERPAC PUD1101E Αντλία οικονομίας, βαλβίδα απόρριψης | CM9KXD PUD1101E--------€7,125.40
ENERPAC PUD1300E Αντλία, Ηλεκτρική, Οικονομική, 3-Way, Dump and Hold | CM9KXE PUD1300E--------€6,927.42
ENERPAC PUD1301E Αντλία, Ηλεκτρική, Οικονομική, 3-Δρόμη, Απόρριψη και Συγκράτηση | CM9KXF PUD1301E--------€7,182.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC PUD1100B Economy Ηλεκτρική υδραυλική αντλία, δύο ταχυτήτων, βαλβίδα αναρρόφησης, 115V, κύλινδροι μονής δράσης
€6,037.68 /μονάδα