VESTIL AHT-H-2496 Ρυθμιζόμενη βάση από χάλυβα, 10-1/2 ίντσες έως 16-1/2 ίντσες ύψος, 24 ίντσες x 96 ίντσες μέγεθος

Είδος: AG7LMH Μοντέλο: AHT-H-2496
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,331.38 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατφόρμα εργασίας Ergo-Matting
Χωρητικότητα500 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Τύπος καταστρώματοςErgo-Mat
Ύψος10.5 "
Μήκος96 "
Χαμηλό ύψος10 1 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας16.5 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Ύψος πλατφόρμας10.5 "
Αριθμός ποδιών6
Μήκος πλατφόρμας96 "
Στυλ πλατφόρμαςΡυθμιζόμενες τιράντες
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Υψωμένο ύψος16 1 / 2 "
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 76.5
Ύψος πλοίου (cm)26.67
Μήκος πλοίου (cm)243.84
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΥλικόΑριθμός ποδιώνΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή
VESTIL AHT-H-1924 Ρυθμιζόμενη βάση από χάλυβα, 10-1/2 ίντσες έως 16-1/2 ίντσες ύψος, 19 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος | AG7LLG AHT-H-1924ΚίτρινοΑτσάλι424 "19 "€508.22
VESTIL AHT-H-1924-A Ρυθμιζόμενη βάση αλουμινίου, 9-1/2 ίντσες έως 15-1/2 ίντσες ύψος, 19 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος | AG7LLH AHT-H-1924-ΑΑσημένιοΑλουμίνιο424 "19 "€1,116.61
VESTIL AHT-H-1924-SS Ρυθμιζόμενη βάση SS, Ergo matting, Ύψος 10-1/2 ίντσες έως 16-1/2 ίντσες | AG7LLJ AHT-H-1924-SSΑσημένιοΑνοξείδωτο ατσάλι424 "19 "€1,811.23
VESTIL AHT-H-1936 Ρυθμιζόμενη βάση από χάλυβα, 10-1/2 ίντσες έως 16-1/2 ίντσες ύψος, 19 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7LLK AHT-H-1936ΚίτρινοΑτσάλι436 "19 "€595.46
VESTIL AHT-H-1936-A Ρυθμιζόμενη βάση αλουμινίου, 9-1/2 ίντσες έως 15-1/2 ύψος, 19 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7LLL AHT-H-1936-ΑΑσημένιοΑλουμίνιο436 "19 "€1,319.98
VESTIL AHT-H-1936-SS Ρυθμιζόμενη βάση SS, Ergo matting, 10-1/2 ίντσες έως 16-1/2 ίντσες ύψος | AG7LLM AHT-H-1936-SSΑσημένιοΑνοξείδωτο ατσάλι436 "19 "€2,265.00
VESTIL AHT-H-1948 Ρυθμιζόμενη βάση από χάλυβα, 10-1/2 ίντσες έως 16-1/2 ίντσες ύψος, 19 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7LLN AHT-H-1948ΚίτρινοΑτσάλι448 "19 "€634.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL AHT-H-2496 Ρυθμιζόμενη βάση από χάλυβα, 10-1/2 ίντσες έως 16-1/2 ίντσες ύψος, 24 ίντσες x 96 ίντσες μέγεθος
€1,331.38 /μονάδα