VESTIL AHT-H-1936-A Ρυθμιζόμενη βάση αλουμινίου, 9-1/2 ίντσες έως 15-1/2 ύψος, 19 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7LLL

VESTIL AHT-H-1936-A Ρυθμιζόμενη βάση αλουμινίου, 9-1/2 ίντσες έως 15-1/2 ύψος, 19 ίντσες x 36 ίντσες μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7LLL Μοντέλο: AHT-H-1936-A

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,319.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατφόρμα εργασίας Ergo-Matting
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα500 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Τύπος καταστρώματοςErgo-Mat
Ύψος9.5 "
Μήκος36 "
Χαμηλό ύψος9 1 / 2 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας15.5 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Ύψος πλατφόρμας9.5 "
Αριθμός ποδιών4
Μήκος πλατφόρμας36 "
Στυλ πλατφόρμαςΡυθμιζόμενες τιράντες
Πλάτος Πλατφόρμας19 "
Υψωμένο ύψος15 1 / 2 "
Πλάτος19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.75
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΥλικόΑριθμός ποδιώνΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή
VESTIL AHT-H-1924 Ρυθμιζόμενη βάση από χάλυβα, 10-1/2 ίντσες έως 16-1/2 ίντσες ύψος, 19 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος | AG7LLG AHT-H-1924ΚίτρινοΑτσάλι424 "19 "€508.22
VESTIL AHT-H-1924-A Ρυθμιζόμενη βάση αλουμινίου, 9-1/2 ίντσες έως 15-1/2 ίντσες ύψος, 19 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος | AG7LLH AHT-H-1924-ΑΑσημένιοΑλουμίνιο424 "19 "€1,116.61
VESTIL AHT-H-1924-SS Ρυθμιζόμενη βάση SS, Ergo matting, Ύψος 10-1/2 ίντσες έως 16-1/2 ίντσες | AG7LLJ AHT-H-1924-SSΑσημένιοΑνοξείδωτο ατσάλι424 "19 "€1,811.23
VESTIL AHT-H-1936 Ρυθμιζόμενη βάση από χάλυβα, 10-1/2 ίντσες έως 16-1/2 ίντσες ύψος, 19 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7LLK AHT-H-1936ΚίτρινοΑτσάλι436 "19 "€595.46
VESTIL AHT-H-1936-SS Ρυθμιζόμενη βάση SS, Ergo matting, 10-1/2 ίντσες έως 16-1/2 ίντσες ύψος | AG7LLM AHT-H-1936-SSΑσημένιοΑνοξείδωτο ατσάλι436 "19 "€2,265.00
VESTIL AHT-H-1948 Ρυθμιζόμενη βάση από χάλυβα, 10-1/2 ίντσες έως 16-1/2 ίντσες ύψος, 19 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7LLN AHT-H-1948ΚίτρινοΑτσάλι448 "19 "€634.28
VESTIL AHT-H-1948-A Ρυθμιζόμενη βάση αλουμινίου, 9-1/2 ίντσες έως 15-1/2 ίντσες ύψος | AG7LLP AHT-H-1948-ΑΑσημένιοΑλουμίνιο448 "19 "€1,484.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL AHT-H-1936-A Ρυθμιζόμενη βάση αλουμινίου, 9-1/2 ίντσες έως 15-1/2 ύψος, 19 ίντσες x 36 ίντσες μέγεθος
€1,319.98 /μονάδα