VESTIL Φορτηγό πλατφόρμας AFT-48-NM, 600 Lb. Χωρητικότητα, 24 x 48 ίντσες Μέγεθος, Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7LDA Μοντέλο: AFT-48-NM

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€376.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμα
Χωρητικότητα600 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυουρεθάνη χωρίς σήμανση
Τύπος τροχίσκου(Εμπρός) Άκαμπτο, (Πίσω) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
ΧρώμαΑσημένιο
Ύψος καταστρώματος8 3 / 8 "
Μήκος καταστρώματος48 "
Πλάτος κατάστρωμα24 "
Μπροστινό Caster Dia.5"
Ύψος χειρολαβής11 ίντσες
Ύψος χειρολαβής11 "
Ύψος34.062 "
Περιλαμβάνει(1) 27 1/4" Ύψος x 23" φαρδιά λαβή, (2) πίσω περιστρεφόμενοι τροχοί και (2) μπροστινοί άκαμπτοι τροχοί
Μήκος48 "
Χωρητικότητα φορτίου600 lbs.
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας8.38 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός μπαταρίαςΟχι
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός λαβών1
συνολικό ύψος34.06 "
Συνολικό μήκος48 "
συνολικό πλάτος24 "
Ύψος εξέδρας8.38 "
Μήκος πλατφόρμας48 "
Υλικό πλατφόρμαςΑλουμίνιο
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Πίσω Caster Dia.5"
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.1
Ύψος πλοίου (cm)86.52
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Ύψος πλατφόρμαςΚάστερ Ντία.Πλάτος τροχίσκουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΎψος εξέδραςΜήκος πλατφόρμαςΤιμή
VESTIL AFT-30-NM φορτηγό πλατφόρμας, 400 λίβρες. Χωρητικότητα, 18-1/2 x 30 ίντσες Μέγεθος, Αλουμίνιο | AG7LCY 36JP52 AFT-30-NM6.31 "4"1"33.56 "30 "18.5 "6.31 "30 "€200.44
VESTIL AFT-36-NM φορτηγό πλατφόρμας, 600 λίβρες. Χωρητικότητα, 24 x 36 ίντσες Μέγεθος, Αλουμίνιο | AG7LCZ AFT-36-NM8.38 "5"1 1 / 4 "34.06 "36 "24 "8.38 "36 "€336.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Φορτηγό πλατφόρμας AFT-48-NM, 600 Lb. Χωρητικότητα, 24 x 48 ίντσες Μέγεθος, Αλουμίνιο
€376.55 /μονάδα