VESTIL AFT-30-NM φορτηγό πλατφόρμας, 400 λίβρες. Χωρητικότητα, 18-1/2 x 30 ίντσες Μέγεθος, Αλουμίνιο | AG7LCY 36JP52

VESTIL Φορτηγό πλατφόρμας AFT-30-NM, 400 Lb. Χωρητικότητα, 18-1/2 x 30 Inch Μέγεθος, Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7LCY Μοντέλο: AFT-30-NMCross Ref: 36JP52

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€200.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμα
Χωρητικότητα400 lbs.
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΠολυουρεθάνη χωρίς σήμανση
Τύπος τροχίσκου(Εμπρός) Άκαμπτο, (Πίσω) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου1"
ΧρώμαΑσημένιο
Ύψος καταστρώματος6 5 / 16 "
Μήκος καταστρώματος30 "
Πλάτος κατάστρωμα18 1 / 2 "
Μπροστινό Caster Dia.4"
Ύψος χειρολαβής10 ίντσες
Ύψος χειρολαβής10 "
Ύψος33.562 "
Περιλαμβάνει(1) 27 1/4" Ύψος x 17 1/2" Ευρεία λαβή, (2) Πίσω περιστρεφόμενοι τροχοί και (2) Μπροστινοί άκαμπτοι τροχοί
Μήκος30 "
Χωρητικότητα φορτίου400 lbs.
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας6.31 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός μπαταρίαςΟχι
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός λαβών1
συνολικό ύψος33.56 "
Συνολικό μήκος30 "
συνολικό πλάτος18.5 "
Ύψος εξέδρας6.31 "
Μήκος πλατφόρμας30 "
Υλικό πλατφόρμαςΑλουμίνιο
Πλάτος Πλατφόρμας18.5 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Πίσω Caster Dia.4"
Πλάτος18.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.45
Ύψος πλοίου (cm)85.25
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)46.99
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Ύψος πλατφόρμαςΚάστερ Ντία.Πλάτος τροχίσκουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΎψος εξέδραςΜήκος πλατφόρμαςΤιμή
VESTIL AFT-36-NM φορτηγό πλατφόρμας, 600 λίβρες. Χωρητικότητα, 24 x 36 ίντσες Μέγεθος, Αλουμίνιο | AG7LCZ AFT-36-NM8.38 "5"1 1 / 4 "34.06 "36 "24 "8.38 "36 "€336.46
VESTIL AFT-48-NM φορτηγό πλατφόρμας, 600 Lb. Χωρητικότητα, 24 x 48 ίντσες Μέγεθος, Αλουμίνιο | AG7LDA AFT-48-NM8.38 "5"1 1 / 4 "34.06 "48 "24 "8.38 "48 "€376.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Φορτηγό πλατφόρμας AFT-30-NM, 400 Lb. Χωρητικότητα, 18-1/2 x 30 Inch Μέγεθος, Αλουμίνιο
€200.44 /μονάδα