Τραπέζι ψαλιδιού VESTIL ABLT-2000 Heavy Duty Air Bag, χωρητικότητας 2000 lb, μπλε | AG7LAJ

VESTIL Τραπέζι ψαλιδιού αερόσακου ABLT-2000 Heavy Duty, χωρητικότητας 2000 lb, μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7LAJ Μοντέλο: ABLT-2000

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,415.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Μέγεθος εισόδου αέρα1 / 2 "
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα2000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος9"
Μήκος32 "
Χαμηλό ύψος9"
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
ΚίνησηΜη Φορητό, Σταθερό
Πίεση λειτουργίας80 psi
Λειτουργία λειτουργίαςΈλεγχος ποδιών
Τύπος λειτουργίαςΠοδαρικός, Πνευματικός
Μήκος πλατφόρμας32 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας48 "
Πηγή ενέργειαςΠνευματικός
Υψωμένο ύψος33 "
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 263.25
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΤιμή
Τραπέζι ψαλιδιού VESTIL ABLT-1000 Heavy Duty Air Bag, χωρητικότητας 1000 lb, Μπλε | ΑΓ7ΛΑΧ ABLT-10001000 lbs.€6,186.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Τραπέζι ψαλιδιού αερόσακου ABLT-2000 Heavy Duty, χωρητικότητας 2000 lb, μπλε
€6,415.94 /μονάδα