Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VERSA-MATIC E5PP6X669C Αντλία διαφράγματος 11 Gpm 100 Psi | AF6XBR 20LR23

VERSA-MATIC E5PP6X669C Αντλία Διαφράγματος 11 Gpm 100 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6XBR Μοντέλο: E5PP6X669CCross Ref: 20LR23
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
€1,530.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία διπλού διαφράγματος
Μέγεθος εισόδου αέρα3/8 "FNPT
Υλικό μπάλαςΣαντοπρένη (R)
Υλικό σώματοςΠολυ
Ελέγξτε το υλικό καθίσματοςΣαντοπρένη (R)
Στυλ σύνδεσηNPT
Υλικό διαφράγματοςΣαντοπρένη (R)
Ύψος11 45 / 64 "
Μέγεθος εισόδου / εξόδου1 / 2 "
Μήκος6.25 "
Πολλαπλή σύνδεσηΠολλαπλή
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 16 "
Μέγιστη. Ροή GPM11
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας100 psi
Μέγιστη. Θερμ.275 βαθμοί F
Τύπος λειτουργίαςΛειτουργεί με αέρα
Στεγνό αυτο-αστάρωμα12 πόδια.
Υγρό αυτοεμφανίσεως30 πόδια.
Τύπος βαλβίδαςΜπάλα
Πλάτος9 5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.7575
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ8413500050

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜέγεθος εισόδου / εξόδουΣυμμόρφωση εταιρείαςΥλικό μπάλαςΜήκοςΜέγιστη. Ντία. ΣτερεάΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΤιμή
FLOJET D3231B5011A Διάφραγμα αντλία με κινητήρα 24vdc 3/8 In | AA2GQX 10Η913 D3231B5011AΑντλία διαφράγματος---7 15 / 16 "---€210.53
FLOJET LF222201D Διάφραγμα αντλία με κινητήρα 24vdc 35 Psi | AA2GQZ 10Η916 LF222201DΑντλία διαφράγματος---6 13 / 16 "---€111.00
VERSA-MATIC E5AP2R229C Αντλία διαφράγματος 12 Gpm 125 Psi | AF6XBJ 20LR16 E5AP2R229CΑντλία διπλού διαφράγματος1 / 2 "-Μπόνα Ν6.25 "1 / 16 "-125 psi€1,919.16
VERSA-MATIC E5AP6X669C Αντλία διαφράγματος 12 Gpm 125 Psi | AF6XBK 20LR17 E5AP6X669CΑντλία διπλού διαφράγματος1 / 2 "-Σαντοπρένη (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€1,995.34
VERSA-MATIC E5AP5T559C Αντλία διαφράγματος 12 Gpm 125 Psi | AF6XBL 20LR18 E5AP5T559CΑντλία διπλού διαφράγματος1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,098.64
VERSA-MATIC E5SP2R229C Αντλία διαφράγματος 12 Gpm 125 Psi | AF6XBM 20LR19 E5SP2R229CΑντλία διπλού διαφράγματος1 / 2 "-Μπόνα Ν6.25 "1 / 16 "-125 psi€3,723.69
VERSA-MATIC E5SP6X669C Αντλία διαφράγματος 12 Gpm 125 Psi | AF6XBN 20LR20 E5SP6X669CΑντλία διπλού διαφράγματος1 / 2 "-Σαντοπρένη (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€3,597.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VERSA-MATIC E5PP6X669C Αντλία Διαφράγματος 11 Gpm 100 Psi
€1,530.41 /μονάδα