MONSTER Square End Mills


Φίλτρα
Κατεύθυνση κοπής: Δεξί χέρι , Τύπος κοπής: Κέντρο , Τύπος διάστασης: Κλασματική ίντσα , Τέλος: Κασσίτερος , Βαθμός: Γενικού σκοπού , Γωνία έλικας: Πτυχία 30 , Υλικό: Καρβίδιο , Τύπος κορμού: Ετερόφυλη
ΣτυλΜοντέλοΜήκος κοπήςΑριθμός λίσταςΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
216-001002
1"21623"1 / 8 "€27.17
B
206-001201
1"20643"1 / 2 "€72.16
B
206-001191
1"20642.75 "7 / 16 "€61.27
B
215-001058
1.5 "21544"1 / 2 "€102.68
B
206-001241
1.5 "20644"3 / 4 "€192.92
B
206-001261
1.5 "20644"1"€314.34
C
216-001027
1.5 "21626"1 / 4 "€81.11
B
206-001221
1.25 "20643.5 "5 / 8 "€126.35
B
206-001211
1.25 "20643.5 "9 / 16 "€116.69
A
216-001011
1.125 "21623"3 / 16 "€33.02
D
215-001041
1.125 "21543"3 / 8 "€58.45
D
218-001082
3"21846"3 / 4 "€333.74
D
218-001071
3"21846"5 / 8 "€255.98
E
205-001143
3 / 4 "20532.5 "1 / 4 "€26.20
B
206-001131
3 / 4 "20642.5 "1 / 4 "€27.02
F
204-001131
3 / 4 "20422.5 "1 / 4 "€27.92
G
202-001111
3 / 8 "20222"1 / 4 "€26.54
B
206-001101
5 / 8 "20642"3 / 16 "€18.87

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;