Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VELVAC 37397 Αρσενικό Αποσύνδεση Μπλε 16 - 14 Awg Pk 10 | AF7HPB 21DG82

VELVAC 37397 Αρσενικό Disconnect Blue 16 - 14 Awg Pk 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7HPB Μοντέλο: 37397Cross Ref: 21DG82

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑποσύνδεση αρσενικού
Βαρέλι μέσα Dia.0.097 "
Κωδικός χρώματοςΜπλε
Υλικό σύνδεσηςΧαλκός
Τύπος σύνδεσηςΤσακίζω
ΜόνωσηΠλήρης
Χρώμα μόνωσηςΜπλε
Τύπος μόνωσηςΘερμική συρρίκνωση νάιλον / πολυολεφίνη
Μέγιστη. Θερμ.90 βαθμοί F
Μέγ. Τάση600V
Συνολικό μήκος1.45 "
ΡαφήΣυγκολλημένος
Μέγεθος καρτέλας0.032 "x 0.250"
Εύρος καλωδίων16 έως 14 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8536904000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαρέλι μέσα Dia.Κωδικός χρώματοςΕίδοςΣυνολικό μήκοςΕύρος καλωδίωνΤιμή
VELVAC 37187 Γυναίκα Αποσύνδεση Κόκκινο 22 - 18 Awg Pk 10 | AF7HNY 21DG79 371870.062 "RedΓυναίκα Αποσύνδεση1.5 "22 έως 18 AWG€17.65
VELVAC 37197 Αρσενικό Αποσύνδεση Κόκκινο 22 - 18 Awg Pk 10 | AF7HNZ 21DG80 371970.062 "RedΑποσύνδεση αρσενικού1.4 "22 έως 18 AWG€18.17
VELVAC 37387 Γυναίκα Αποσύνδεση Μπλε 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HPA 21DG81 373870.097 "ΜπλεΓυναίκα Αποσύνδεση1.55 "16 έως 14 AWG€18.64
VELVAC 37487 Γυναικεία Αποσύνδεση Κίτρινο 12-10 Awg Pk10 | AF7HPC 21DG83 374870.142 "ΚίτρινοΓυναίκα Αποσύνδεση1.5 "12 έως 10 AWG€20.42
VELVAC 37497 Αρσενικό Αποσύνδεση Κίτρινο 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HPD ​​21DG84 374970.142 "ΚίτρινοΑποσύνδεση αρσενικού1.42 "12 έως 10 AWG€22.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VELVAC 37397 Αρσενικό Disconnect Blue 16 - 14 Awg Pk 10
€18.97 /μονάδα