Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VELVAC 37197 Αρσενικό Αποσύνδεση Κόκκινο 22 - 18 Awg Pk 10 | AF7HNZ 21DG80

VELVAC 37197 Αρσενικό Disconnect Red 22 - 18 Awg Pk 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7HNZ Μοντέλο: 37197Cross Ref: 21DG80
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
€18.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑποσύνδεση αρσενικού
Βαρέλι μέσα Dia.0.062 "
Κωδικός χρώματοςRed
Υλικό σύνδεσηςΧαλκός
Τύπος σύνδεσηςΤσακίζω
ΜόνωσηΠλήρης
Χρώμα μόνωσηςRed
Τύπος μόνωσηςΘερμική συρρίκνωση νάιλον / πολυολεφίνη
Μέγιστη. Θερμ.90 βαθμοί F
Μέγ. Τάση600V
Συνολικό μήκος1.4 "
ΡαφήΣυγκολλημένος
Μέγεθος καρτέλας0.032 "x 0.250"
Εύρος καλωδίων22 έως 18 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8536904000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαρέλι μέσα Dia.Κωδικός χρώματοςΕίδοςΣυνολικό μήκοςΕύρος καλωδίωνΤιμή
VELVAC 37187 Γυναίκα Αποσύνδεση Κόκκινο 22 - 18 Awg Pk 10 | AF7HNY 21DG79 371870.062 "RedΓυναίκα Αποσύνδεση1.5 "22 έως 18 AWG€17.65
VELVAC 37387 Γυναίκα Αποσύνδεση Μπλε 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HPA 21DG81 373870.097 "ΜπλεΓυναίκα Αποσύνδεση1.55 "16 έως 14 AWG€18.64
VELVAC 37397 Αρσενικό Αποσύνδεση Μπλε 16 - 14 Awg Pk 10 | AF7HPB 21DG82 373970.097 "ΜπλεΑποσύνδεση αρσενικού1.45 "16 έως 14 AWG€18.97
VELVAC 37487 Γυναικεία Αποσύνδεση Κίτρινο 12-10 Awg Pk10 | AF7HPC 21DG83 374870.142 "ΚίτρινοΓυναίκα Αποσύνδεση1.5 "12 έως 10 AWG€20.42
VELVAC 37497 Αρσενικό Αποσύνδεση Κίτρινο 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HPD ​​21DG84 374970.142 "ΚίτρινοΑποσύνδεση αρσενικού1.42 "12 έως 10 AWG€22.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VELVAC 37197 Αρσενικό Disconnect Red 22 - 18 Awg Pk 10
€18.17 /μονάδα