Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VELVAC 37387 Γυναίκα Αποσύνδεση Μπλε 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HPA 21DG81

VELVAC 37387 Female Disconnect Blue 16 - 14 Awg Pk10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7HPA Μοντέλο: 37387Cross Ref: 21DG81
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
€17.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓυναίκα Αποσύνδεση
Βαρέλι μέσα Dia.0.097 "
Κωδικός χρώματοςΜπλε
Υλικό σύνδεσηςΧαλκός
Τύπος σύνδεσηςΤσακίζω
ΜόνωσηΠλήρης
Χρώμα μόνωσηςΜπλε
Τύπος μόνωσηςΘερμική συρρίκνωση νάιλον / πολυολεφίνη
Μέγιστη. Θερμ.90 βαθμοί F
Μέγ. Τάση600V
Συνολικό μήκος1.55 "
ΡαφήΣυγκολλημένος
Μέγεθος καρτέλας0.032 "x 0.250"
Εύρος καλωδίων16 έως 14 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8536904000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαρέλι μέσα Dia.Κωδικός χρώματοςΕίδοςΣυνολικό μήκοςΕύρος καλωδίωνΤιμή
VELVAC 37187 Γυναίκα Αποσύνδεση Κόκκινο 22 - 18 Awg Pk 10 | AF7HNY 21DG79 371870.062 "RedΓυναίκα Αποσύνδεση1.5 "22 έως 18 AWG€17.19
VELVAC 37197 Αρσενικό Αποσύνδεση Κόκκινο 22 - 18 Awg Pk 10 | AF7HNZ 21DG80 371970.062 "RedΑποσύνδεση αρσενικού1.4 "22 έως 18 AWG€17.40
VELVAC 37397 Αρσενικό Αποσύνδεση Μπλε 16 - 14 Awg Pk 10 | AF7HPB 21DG82 373970.097 "ΜπλεΑποσύνδεση αρσενικού1.45 "16 έως 14 AWG€18.07
VELVAC 37487 Γυναικεία Αποσύνδεση Κίτρινο 12-10 Awg Pk10 | AF7HPC 21DG83 374870.142 "ΚίτρινοΓυναίκα Αποσύνδεση1.5 "12 έως 10 AWG€20.04
VELVAC 37497 Αρσενικό Αποσύνδεση Κίτρινο 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HPD ​​21DG84 374970.142 "ΚίτρινοΑποσύνδεση αρσενικού1.42 "12 έως 10 AWG€22.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VELVAC 37387 Female Disconnect Blue 16 - 14 Awg Pk10
€17.99 /μονάδα