Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VELVAC 30419 Ring Terminal 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HQM 21DH16

VELVAC 30419 Ring Terminal 12 - 10 Awg Pk10

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7HQM Μοντέλο: 30419Cross Ref: 21DH16
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
€21.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤερματικό δακτυλίου
Υλικό σύνδεσηςΧαλκός
Χρώμα μόνωσηςΚίτρινο
Τύπος μόνωσηςΝάιλον / πολυολεφίνη
Μέγιστη. Θερμ.90 βαθμοί F
Μέγ. Τάση600V
Συνολικό μήκος2"
ΡαφήΣυγκολλημένος
Μέγεθος στηρίγματος1 / 2 "
Σύνδεση τερματικούΤσακίζω
Εύρος καλωδίων12 έως 10 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8536904000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος μόνωσηςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος στηρίγματοςΤιμή
Τερματικός δακτύλιος VELVAC 3141M 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HMQ 21DG47 3141MΠολυολεφίνη1.35 "# 6, # 8 και # 10€17.55
VELVAC 37414 Ring Terminal 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HNU 21DG75 37414Η θερμότητα συρρικνώνεται1.35 "#10€19.65
Τερματικός δακτύλιος VELVAC 37415 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HNV 21DG76 37415Η θερμότητα συρρικνώνεται1.5 "1 / 4 "€20.55
VELVAC 37416 Ring Terminal 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HNW 21DG77 37416Η θερμότητα συρρικνώνεται1.45 "5 / 16 "€20.09
VELVAC 37417 Ring Terminal 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HNX 21DG78 37417Η θερμότητα συρρικνώνεται1.5 "3 / 8 "€20.72
VELVAC 30414 Ring Terminal 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HQH 21DH12 30414Νάιλον / πολυολεφίνη1.6 "#10€19.02
VELVAC 30415 Ring Terminal 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HQJ 21DH13 30415Νάιλον / πολυολεφίνη1.8 "1 / 4 "€19.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VELVAC 30419 Ring Terminal 12 - 10 Awg Pk10
€21.13 /μονάδα