VALLEY CRAFT F89815A5 Drum Lifter, Clamp, Tilt, Rotate, Full Powered, 120 Deg., 2000 lbs. Χωρητικότητα, 55 γαλλ. | AB4XUX 20HA26

VALLEY CRAFT F89815A5 Ανυψωτικό τυμπάνου, σφιγκτήρας, κλίση, περιστροφή, πλήρης τροφοδοσία, 120 μοίρες, 2000 λίβρες. Χωρητικότητα, 55 γαλλ.

Είδος: AB4XUX Μοντέλο: F89815A5Σταυρός: 20HA26
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€20,599.69 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό τυμπάνου
ΧρώμαΠράσινο
Drum ActionΣφιγκτήρας, περιστροφή, κλίση
Χωρητικότητα τυμπάνου55 gal.
Drum Dia.18 "έως 28"
Υλικό τυμπάνουΑτσάλι
Περιστροφή τυμπάνου360 μοίρες
Μέγεθος δοκού55 gal.
Τύπος τυμπάνουΚλειστό
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Κέντρο τσέπης πιρουνιού26 "
Μέγεθος τσέπης πιρούνι37 1/2 "x 6 1/2" x 2 1/2 "
Ύψος19 "
Μήκος69 "
Χωρητικότητα φορτίου2000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός τυμπάνων1
Τύπος λειτουργίαςΜπαταρία
συνολικό ύψος19 "
Συνολικό μήκος69 "
συνολικό πλάτος34 "
Περιστροφή ταχύτητας6 rpm
ΣτυλUltra Grip
Πλάτος34 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 403.24
Ύψος πλοίου (cm)182.88
Μήκος πλοίου (cm)106.68
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εκκαθάριση μεταξύ πιρούνων (19-3 / 8 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λειτουργίαςΥλικό τυμπάνουΤύπος τυμπάνουΜέγεθος δοκούΧωρητικότητα φορτίουDrum ActionΑριθμός τυμπάνωνΤιμή
VALLEY CRAFT F89703 Drum Lifter, Clamp & Rotate, Self Powered, 360 Deg., 2000 lbs. Χωρητικότητα, 55 γαλλ. | AF6RPA 20HA28 F89703ΜπαταρίαΊνες, Πλαστικό, ΧάλυβαςΚλειστό30 γαλλ. , 55 γαλλ. , 85 γαλλ.2000 lbs.Σφιγκτήρας, Περιστροφή1€15,491.58
RFQ
VALLEY CRAFT F89702 Drum Lifter, Clamp And Rotate, Forklift, 360 Deg., 2000 lbs. Χωρητικότητα, 55 γαλλ. | AF6RPB 20HA29 F89702Εγχειρίδιο, Μηχανικά ΑυτοματοποιημένοΊνες, Πλαστικό, ΧάλυβαςΚλειστό30 γαλλ. , 55 γαλλ. , 85 γαλλ.2000 lbs.Σφιγκτήρας, Περιστροφή1€10,821.56
RFQ
VALLEY CRAFT F89701 Drum Lifter, Clamp & Tilt, 120 Deg., Self Powered, 2000 lbs. Χωρητικότητα, 55 γαλλ. | AF6RPC 20HA30 F89701ΜπαταρίαΑτσάλιΚλειστό55 gal.2000 lbs.Σφιγκτήρας, κλίση1€13,709.06
RFQ
VALLEY CRAFT F89700 Drum Lifter, Clamp & Tilt, Forklift, 120 Deg., 2000 lbs. Χωρητικότητα, 55 γαλλ. | AF6RPD 20HA31 F89700Εγχειρίδιο, Μηχανικά ΑυτοματοποιημένοΊνες, Πλαστικό, ΧάλυβαςΚλειστό30 γαλλ. , 55 γαλλ. , 85 γαλλ.2000 lbs.Σφιγκτήρας, κλίση1€9,180.94
RFQ
VALLEY CRAFT F89705 Drum Lifter, Clamp & Rotate, Self Powered, 2000 lbs. Χωρητικότητα, 55 γαλλ. | AF6RPE 20HA32 F89705ΜπαταρίαΊνες, Πλαστικό, ΧάλυβαςΚλειστό55 gal.2000 lbs.Σφιγκτήρας1€10,427.81
RFQ
VALLEY CRAFT F89704 Drum Lifter, Clamp, Forklift, 2000 lbs. Χωρητικότητα, 55 γαλλ. | AF6RPF 20HA33 F89704Εγχειρίδιο, Μηχανικά ΑυτοματοποιημένοΊνες, Πλαστικό, ΧάλυβαςΚλειστό30 γαλλ. , 55 γαλλ. , 85 γαλλ.2000 lbs.Σφιγκτήρας1€5,899.69
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VALLEY CRAFT F89815A5 Ανυψωτικό τυμπάνου, σφιγκτήρας, κλίση, περιστροφή, πλήρης τροφοδοσία, 120 μοίρες, 2000 λίβρες. Χωρητικότητα, 55 γαλλ.
€20,599.69 /μονάδα