VALLEY CRAFT

Φίλτρα

Χειρισμός υλικού

Συντήρηση στόλου και οχημάτων

Ασφάλεια

συγκόλληση

Electrical

Αεριολογία

Εργαλεία Χειρός

υλικού

Χειρισμός υλικού Φίλτρα

Κάδοι και εμπορευματοκιβώτια αποθήκευσηςΠροβολή όλων

  • Συνημμένα δοχεία καπακιού
  • Αξεσουάρ κάδου και κουτιού

    Περιστρεφόμενοι τροχίσκοι (διάμετρος 6 ιντσών) σχεδιασμένοι για χρήση με κιβώτια εργαλείων από χάλυβα. Διαθέστε έναν σχεδιασμό ιστού για υψηλή ορατότητα και συνοδεύστε υλικό για εύκολη εγκατάσταση. Έχει χωρητικότητα 1000 lb και είναι εξοπλισμένο με φρένο για μεγαλύτερη ασφάλεια

  • Διαχωριστικά δοχείων

    Συνήθως χρησιμοποιείται για την αύξηση ή την προσαρμογή του χώρου αποθήκευσης σε ντουλάπια ή αποθηκευτικούς χώρους. έχουν χαλύβδινη κατασκευή για αντοχή και αντοχή. Διαθέσιμες παραλλαγές διαμερισμάτων διαμερισμάτων 8, 12 & 16

  • Ντουλάπια κυλίνδρων
  • Αξεσουάρ συρταριού

    Περιλαμβάνει κιτ συρταριών από χάλυβα βαρέως τύπου. διαθέτουν ράφια βάθους 18 ιντσών για καλύτερο χώρο αποθήκευσης και έχουν μέγιστη χωρητικότητα φόρτωσης 100 lb ανά συρτάρι

  • Πίνακες

    Πάνελ από ντουλάπι και κάρρο που χρησιμοποιούνται για την οργάνωση εργαλείων και άλλων βιομηχανικών προμηθειών. Διαθέτει αγκίστρια Triton Lochook και κατασκευή από χάλυβα 18 gauge

Φορτηγά χειρόςΠροβολή όλων

  • Φορτηγά χειρός συσκευών

    Σχεδιασμένο για χειρισμό και μεταφορά ογκωδών μονάδων ψύξης & θέρμανσης. διαθέτουν ατσάλινα παπούτσια 24 ιντσών, πνευματικά ελαστικά και μεγάλα φτερά για επιπλέον σταθερότητα. Η σχεδίαση 4 τροχών με λαβή βρόχου έχει μέγιστη χωρητικότητα 600 lb. Μπορεί να χωρέσει δύο μισά βαρέλια, έναν κύλινδρο C02 ή 10 θήκες

  • Φορτηγά χειρός κυλίνδρου

    Φορτηγά με πλαίσιο αλουμινίου / χάλυβα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μεμονωμένων ή πολλαπλών κυλίνδρων αερίου. διαθέτουν τροχούς πνευματικής / πολυολεφίνης και έχουν μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 800 lb

  • Φορτηγά χειρός Drum

    Χρησιμοποιήστε το για να εξασφαλίσετε ασφαλή και εύκολο χειρισμό και μεταφορά βαρελιών. Μπορεί να χειριστεί βαρέλια με χωρητικότητα από 30 έως 55 γαλόνια. Διατίθεται σε μοντέλα 2-, 3- και 4-τροχών από χάλυβα και αλουμίνιο

  • Φορτηγά χειρός γενικής χρήσης

    Χρησιμοποιείται για τη μεταφορά βαρέων κινητήρων, βαρελιών και βιομηχανικών ανταλλακτικών. Διαθέτετε τροχούς με μούχλα που κυλούν ομαλά και μπορούν να αντέξουν φορτία έως 1000 lb

  • Αξεσουάρ χειρός

    Πλατφόρμες με μέγιστη χωρητικότητα 8000 λίβρες. Χρησιμοποιείται για να παρέχει ανθεκτική επιφάνεια για τη μεταφορά βαρέων αντικειμένων

  • Ειδικά φορτηγά

ΤύμπαναΠροβολή όλων

Υλικά ανελκυστήρωνΠροβολή όλων

Φορτηγά Hoppers και CubeΠροβολή όλων

  • Καπάκια καλαθιού και φορτηγών

    Χρησιμοποιείται για την οργάνωση και αποθήκευση βιομηχανικών εργαλείων και αναλωσίμων. διαθέτουν 1 πάνελ louvre και 1 πάνελ pegboard με μοτίβο γόμφου για ευκολότερη διαχείριση του εξοπλισμού. Έχει χωρητικότητα 1000 lb και ανθεκτικό φινίρισμα σε σκόνη σε μπλε, γκρι, πράσινο και κόκκινο χρώμα

  • Κάδοι απορρίψεων

    Πράσινα καροτσάκια EZ που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά και διανομή αντικειμένων με το χέρι. Κατασκευασμένο από χάλυβα 16 gauge και μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 2000 lb

  • Self -Dumping Hoppers

    Βαρέως τύπου, χαλύβδινοι χάλυβες από συγκολλημένο χάλυβα που χρησιμοποιούνται για την ανύψωση και την έκχυση του περιεχομένου τυμπάνου Έχετε μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης φορτίου 4000 lb και ενεργοποιήστε ένα περιστροφικό διακόπτη για να ξεκινήσετε τον αγωγό

  • Φορτηγά με κλίση

Κάρρα Συλλογής και Αποχώρησης ΜετοχώνΠροβολή όλων

  • Φορτηγά πλατφόρμας

    Ελαφριά και ανθεκτικά στη διάβρωση φορτηγά αλουμινίου / χάλυβα με αντιολισθητική επιφάνεια. Διατίθεται σε παραλλαγές τροχού από καουτσούκ, πνευματικό και πολυουρεθάνης

  • Αξεσουάρ καλαθιού καλωδίων

    Περιλαμβάνει περσίδες, κλειδαριές ασφαλείας, περιστρεφόμενους τροχούς και συρμάτινα ράφια από μέταλλο / καουτσούκ / ξύλο. Συνήθως χρησιμοποιείται για την παροχή επιπλέον χώρου αποθήκευσης

  • Καλάθια καλωδίων

ΕρμάριαΠροβολή όλων

  • Ντουλάπια

    Ιδανικό για αποθήκευση μικρού και μεγάλου εξοπλισμού / ανταλλακτικών για αποτελεσματική οργάνωση. Διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή με συγκολλημένο χάλυβα 16 gauge και λαβή κλειδώματος υψηλής ασφάλειας 3 σημείων

  • Αξεσουάρ γραφείου

    Περιλαμβάνει πίσω σύνθετα πάνελ, κρεοπωλεία, ράφια ντουλαπιών, πάνελ με κάδο και λαστιχένια πατάκια. Τα ράφια των ντουλαπιών διαθέτουν χάλυβα βαρέως τύπου για υψηλή αντοχή και αντοχή. Τα πάνελ Louvred διαθέτουν χείλος 1-1 / 2 ιντσών με χώρο καταστρώματος 10 ιντσών (και στις δύο πλευρές) για επιπλέον χώρο αποθήκευσης

  • Ερμάρια

    Πλήρως συγκολλημένα βαρέως τύπου χαλύβδινα ντουλάπια με λαβή κλειδώματος 3 σημείων. Διατίθεται σε διάφορα μεγέθη και επιλογές ραφιών

Πάγκοι εργασίας και αξεσουάρΠροβολή όλων

  • Πίνακες εργασίας

    Ρυθμιζόμενα και πτυσσόμενα τραπέζια εργασίας με μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 2000 lb. Αποστέλλονται χωρίς συναρμολόγηση και περιλαμβάνουν δύο στηρίγματα στήριξης και υλικό. Διατίθεται σε παραλλαγές από ατσάλι και ξύλο

  • Αξεσουάρ πάγκου εργασίας
  • Πάγκοι

Περονοφόρα ανυψωτικά και περονοφόρα συνημμέναΠροβολή όλων

  • Εξοπλισμός χειρισμού τυμπάνων με βάση το πιρούνι

    Αρπακτικά, ανυψωτικά και μεταφορείς με μέγιστη χωρητικότητα φόρτωσης 2000 lb. Ιδανικό για ανύψωση και μεταφορά χαλύβδινων και πλαστικών βαρελιών

  • Αξεσουάρ ForkLift and Attachment

    Εξαρτήματα ράμψης περόνης και τύπου κιβωτίου ταχυτήτων, εξαρτήματα ιμάντα και δοκοί ανύψωσης με μέγιστη φέρουσα ικανότητα 1000 λίβρες. Χρησιμοποιούνται για εύκολη ανύψωση και μεταφορά τυμπάνων ανοιχτής και κλειστής κεφαλής

Καλάθια για φορητούς κάδους και σταθμούς εργασίαςΠροβολή όλων

Ράφια και ράφια αποθήκευσηςΠροβολή όλων

  • Αξεσουάρ ραφιών
  • Αξεσουάρ ραφιών

    Περιλαμβάνει μια ποικιλία πρόσθετων ραφιών που χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή διαφόρων αποθηκευτικών χώρων και τη δημιουργία μιας στιβαρής επιφάνειας. Διατίθεται σε διαφορετικά μεγέθη και χωρητικότητα φόρτωσης

Τροχίσκοι και τροχοίΠροβολή όλων

  • Βραχίονες και Κλειδαριές

    Αρθρωτές κλειδαριές δαπέδου A-frame σχεδιασμένες για καροτσάκια A-frame και προαιρετικά καπάκια συγκράτησης δαπέδου που λειτουργούν ως φορητά συστήματα χειρισμού για αποθήκευση, ταξινόμηση και διανομή ανταλλακτικών σε τμήματα συγκόλλησης. Κατασκευασμένο για να αντέχει σε σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα

Κούκλες και κινούμενοιΠροβολή όλων

  • Drum Dollies

    Χρησιμοποιείται για χειρισμό τυμπάνων over-pack με διαμέτρους που κυμαίνονται από 22 έως 28 ίντσες και έχει μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 1000 lb

Γρύλοι και αξεσουάρ παλετώνΠροβολή όλων

  • Γρύλοι παλετών

    Φορτηγά παλετών κατασκευασμένα από χαλύβδινο σωλήνα 14 gauge για μεγαλύτερη αντοχή. Τοποθετήστε ένα ατσάλινο παπούτσι που κλειδώνει αυτόματα το γρύλο στη θέση του. ιδανικό για μεταφορά μικρών αποστάσεων σε αποθήκες και αποθήκες. Διατίθεται σε παραλλαγές τύπου πεπιεσμένου αέρα, πεπιεσμένου αέρα και στερεού τροχού

Σχετικά με το VALLEY CRAFT

Η Valley Craft είναι ο κορυφαίος κατασκευαστής προϊόντων χειρισμού και αποθήκευσης υλικών από το 1953. Η γκάμα των προϊόντων της περιλαμβάνει καροτσάκια φορητών κάδων, ντουλάπια κάδου, ανυψωτήρες τυμπάνων και διανομέα, πίνακες εργασίας, ντουλάπια αποθήκευσης, γραφεία καταστημάτων, καροτσάκια, αξεσουάρ ραφιών και αξεσουάρ κάδου και κουτιού . Valley Craft ντουλάπια κάδου διαθέτουν χαλύβδινη κατασκευή από συγκολλήσεις και διαθέτουν κάδους με συρτάρια για την οργάνωση αποθηκευμένων υλικών. Οι χειροκίνητοι και μηχανοκίνητοι ανελκυστήρες τυμπάνων Valley Craft διαθέτουν οριζόντιο και κατακόρυφο κλείδωμα τυμπάνου, εξασφαλίζοντας εύκολη ανύψωση και διανομή περιεχομένου τυμπάνου.
Η εταιρεία κατασκευάζει επίσης ανθεκτικά και ευέλικτα φορτηγά χειρός, φορητούς ανελκυστήρες, καροτσάκια και καπάκια, υδραυλικές συσκευές χειρισμού τυμπάνων και εξοπλισμό αποθήκευσης. Valley Craft φορτηγά παρέχει ασφαλή και αποτελεσματική κινητικότητα βαρέων βαρελιών. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οριζόντια ή κάθετα για χειροκίνητη μεταφορά τυμπάνου και διατίθενται επίσης με προαιρετικά φρένα χειρός για επιπλέον ασφάλεια.

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

Εναλλακτικές παραπομπές

Ορισμένα MPN της Valley Craft διασταυρώνονται με μεμονωμένες αναφορές στα αντίστοιχα μοντέλα Dayton, Eagle και Vestil. Έτσι, αν ψάχνετε για ένα ανταγωνιστικό αντικείμενο που είναι είτε εξαντλημένο είτε ξεπερασμένο, Raptor Supplies έχει διαθέσιμα τα ισοδύναμα προϊόντα Valley Craft.

Γιατί εμάς;

Αυτά τα προϊόντα Valley Craft είναι μικρού έως μεγάλου μεγέθους. Απαιτούν προσεκτική συσκευασία καθώς ορισμένα αντικείμενα ενδέχεται να καταστραφούν κατά την αποστολή. Ως εκ τούτου, αυτά τα είδη παραδίδονται με ταχυμεταφορική αποστολή και αεροπορική μεταφορά για ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Κύρια εμπορικά ονόματα

Κάρρα ασφαλείας

Διαθέτουν ιδανικό σχεδιασμό για ασφαλή αποθήκευση και μεταφορά προμηθειών ή προϊόντων. Οι παλέτες αυτών των καροτσιών διαθέτουν συγκολλημένα πάνελ πλέγματος από χαλύβδινο σύρμα, εξασφαλίζοντας ορατότητα και αερισμό ενώ συντηρούνται...Διαβάστε περισσότερα 

Φορτηγά χειρός κυλίνδρου

Αυτές οι φιάλες αερίου διαθέτουν φιάλες αερίου κατασκευασμένες από ελαφρύ αλουμίνιο, εξασφαλίζοντας φορητότητα και αντοχή στους σπινθήρες. Διατίθενται με (2) πνευματικούς τροχούς 12 ιντσών, παρέχοντας ομαλό χειρισμό στο r...Διαβάστε περισσότερα 

Drum Dollies

Αυτές οι κούκλες τυμπάνων έχουν σχεδιαστεί για εύκολο χειρισμό σε όλες τις εγκαταστάσεις, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική μεταφορά με τύμπανο. Έρχονται με μια πλήρως κλειστή βάση, που ουσιαστικά περιέχει διαρροές και διαρροές για enh...Διαβάστε περισσότερα 

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι αυτά τα καρότσια ασφαλείας Valley Craft ανθεκτικά στη διάβρωση;

Ναι, διαθέτουν φινίρισμα με επίστρωση πούδρας, εξασφαλίζοντας αντοχή στη διάβρωση και επαγγελματική εμφάνιση.

Ποια μεγέθη δεξαμενών είναι συμβατά με τα κυλινδρικά χειροκίνητα φορτηγά Valley Craft;

Αυτοί οι κύλινδροι αερίου είναι συμβατοί με δεξαμενές διαμέτρου έως 14 ίντσες, προσφέροντας ευελιξία.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά