USEM 52AZ43 1 HP κινητήρας γενικής χρήσης, 3-φασικός, 1755 RPM πινακίδας | CD2LGU

USEM 52AZ43 1 HP κινητήρας γενικής χρήσης, 3-φασικός, πινακίδα 1755 RPM

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2LGU Μοντέλο: 52AZ43

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€693.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςNEMA Premium αποδοτικό
κορνίζα143TC
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο3.1/1.5
HP1
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Ονομαστικός μετατροπέαςΝαι
Μήκος λιγότερο άξονας11 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας1755
Ονομαστική απόδοση85.5%
αριθμόςCC030A
Συνολικό μήκος13.125 "
Φάση3
Ομάδα RPM1701-1800
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Shaft Dia.7 / 8 "
Μήκος άξονα2.125 "
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.0225

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘέση τοποθέτησης κινητήραΟμάδα αποτελεσματικότηταςκορνίζαΒάσηRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΟμάδα RPMΤιμή
USEM U25P1DS Motor 3 Phase 25 Hp 3600 208-230/460v Eff 91.7 | AB7GWL 23J882 U25P1DSΟριζόντιος ή κάθετος άξονας προς τα κάτωΕνεργειακής απόδοσης284TSΒάση360091.7%27 5 / 16 "3001-3600€4,179.62
USEM U3E3DCR Μοτέρ 3 φάσης 3hp 1200rpm 208-230/460 Eff 87.5 | AB7GYF 23J928 U3E3DCRΟριζόντιος ή κάθετος άξονας προς τα κάτωΕνεργειακής απόδοσης213TCΠρόσωπο120087.5%18.625 "1101-1200€1,238.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

USEM 52AZ43 1 HP κινητήρας γενικής χρήσης, 3-φασικός, πινακίδα 1755 RPM
€693.74 /μονάδα