USEM U3E3DCR Μοτέρ 3 φάσης 3hp 1200rpm 208-230/460 Eff 87.5 | AB7GYF 23J928

USEM U3E3DCR κινητήρας 3 φάσης 3hp 1200rpm 208-230/460 Eff 87.5

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB7GYF Μοντέλο: U3E3DCRCross Ref: 23J928

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,238.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΕνεργειακής απόδοσης
κορνίζα213TC
Υλικό πλαισίωνΑλουμίνιο
Πλήρες φορτίο9.7-9.1/4.5
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΑξιολόγηση NEMA Premium
HP3
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
Μήκος λιγότερο άξονας15.25 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος ή κάθετος άξονας προς τα κάτω
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΝ/Α
ΒάσηΠρόσωπο
RPM πινακίδας1200
Ονομαστική απόδοση87.5%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος18.625 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Ομάδα RPM1101-1200
Εύρος RPM1101-1200
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Shaft Dia.1.375 "
Μήκος άξονα3.375 "
Τάση208-230/460
ΕΓΓΥΗΣΗ2 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 49.9
Ύψος πλοίου (cm)59.18
Μήκος πλοίου (cm)43.69
Πλάτος πλοίου (cm)41.66
Κωδικός ΕΣ8501524000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘέση τοποθέτησης κινητήραΟμάδα αποτελεσματικότηταςκορνίζαΒάσηRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΟμάδα RPMΤιμή
USEM U25P1DS Motor 3 Phase 25 Hp 3600 208-230/460v Eff 91.7 | AB7GWL 23J882 U25P1DSΟριζόντιος ή κάθετος άξονας προς τα κάτωΕνεργειακής απόδοσης284TSΒάση360091.7%27 5 / 16 "3001-3600€4,179.62
USEM 52AZ43 1 HP κινητήρας γενικής χρήσης, 3-φασικός, 1755 RPM πινακίδας | CD2LGU 52AZ43ΟριζόντιοςNEMA Premium αποδοτικό143TC-175585.5%13.125 "1701-1800€693.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

USEM U3E3DCR κινητήρας 3 φάσης 3hp 1200rpm 208-230/460 Eff 87.5
€1,238.53 /μονάδα