Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ULTRA-DEX USA WCMX 1.81.52 UD52 Carbide Insert | AH3UDD 33MW50

ULTRA-DEX USA Ένθετο καρβιδίου WCMX 1.81.52 UD52

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3UDD Μοντέλο: WCMX 1.81.52 UD52Cross Ref: 33MW50

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€22.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή καρβιδίου
Αριθμός ANSIWCMX 1.81.52 UD52
ΕπένδυσηTiAlN
Κατεύθυνση κοπήςΟυδέτερος
ΒαθμόςUD52
Εγγεγραμμένος κύκλος0.218 "
Εισαγωγή σχήματοςTrigon
Εισαγωγή μεγέθους1.81.52
Εισαγωγή πάχους0.094 "
Αριθμός ISO030208
Στερεώνοντας τρύπα Dia.0.098 "
Στυλ συναρμολόγησηςΚλείδωμα βίδας
Αριθμός άκρων3
Μύτη Radius0.031 "
ΤσουγκράναΘετικός
ΣτυλWCMX

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜύτη RadiusΑριθμός ANSIΕπένδυσηΒαθμόςΕγγεγραμμένος κύκλοςΕισαγωγή μεγέθουςΕισαγωγή πάχουςΣτερεώνοντας τρύπα Dia.Τιμή
ULTRA-DEX USA WCMX 1.81.52 Εισαγωγή καρβιδίου UD2 | AH3UCZ 33MW46 WCMX 1.81.52 UD20.031 "WCMX 1.81.52 UD2Οχι αλειμμένοςUD20.218 "1.81.520.094 "0.098 "€17.54
ULTRA-DEX USA WCMX 1.81.52 UD21 ένθετο καρβιδίου | AH3UDA 33MW47 WCMX 1.81.52 UD210.031 "WCMX 1.81.52 UD21TiAlNUD210.218 "1.81.520.094 "0.098 "€21.47
ULTRA-DEX USA WCMX 1.81.52 Εισαγωγή καρβιδίου UD32 | AH3UDB 33MW48 WCMX 1.81.52 UD320.031 "WCMX 1.81.52 UD32TiAlNUD320.218 "1.81.520.094 "0.098 "€18.81
ULTRA-DEX USA WCMX 1.81.52 UD51 ένθετο καρβιδίου | AH3UDC 33MW49 WCMX 1.81.52 UD510.031 "WCMX 1.81.52 UD51ΚασσίτεροςUD510.218 "1.81.520.094 "0.098 "€17.56
Εισαγωγή καρβιδίου ULTRA-DEX USA WCMX 2.522 UD2 | AH3UDE 33MW51 WCMX 2.522 UD20.031 "WCMX 2.522 UD2Οχι αλειμμένοςUD20.312 "2.5220.125 "0.125 "€18.41
Εισαγωγή ULTRA-DEX USA WCMX 2.522 UD21 Carbide | AH3UDF 33MW52 WCMX 2.522 UD210.031 "WCMX 2.522 UD21TiAlNUD210.312 "2.5220.125 "0.125 "€22.55
Εισαγωγή καρβιδίου ULTRA-DEX USA WCMX 2.522 UD32 | AH3UDG 33MW53 WCMX 2.522 UD320.031 "WCMX 2.522 UD32TiAlNUD320.312 "2.5220.125 "0.125 "€19.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ULTRA-DEX USA Ένθετο καρβιδίου WCMX 1.81.52 UD52
€22.55 /μονάδα