Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ULTRA-DEX USA A06K SCLPR2 Boring Bar | AH3UGA 33MX17

ULTRA-DEX USA Μπάρα βαρετής A06K SCLPR2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3UGA Μοντέλο: A06K SCLPR2Cross Ref: 33MX17

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€135.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓυμναστήριο
Αριθμός ANSIA06K SCLPR2
Μπαρ Ντία.0.375 "
Τύπος αιχμής-5 βαθμοί
Εγγεγραμμένος κύκλος1 / 4 "
Εισαγωγή σχήματος80 βαθμούς διαμάντι
Εισαγωγή πάχους0.093 "
Γωνία μολύβδου-5 βαθμοί
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί χέρι
Ελάχ. Οπή0.41 "
Στυλ συναρμολόγησηςΚλείδωμα βίδας
Συνολικό μήκος5"
ΤσουγκράναΘετικός
Υλικό στελέχουςΑτσάλι
ΣτυλΣτερεό, ψυκτικό-Thru
ΧαρακτηριστικάΣτροφή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)0.95
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)6.03
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. ΟπήΑριθμός ANSIΤύπος αιχμήςΣτυλ συναρμολόγησηςΣυνολικό μήκοςΤσουγκράναΥλικό στελέχουςΣτυλΤιμή
ULTRA-DEX USA A04G SCLDL1.5 ΒΑΛΛΙΣΤΙΚΗ BAR | AH3UEZ 33MW92 A04G SCLDL1.50.275 "A04G SCLDL1.5-5 βαθμοίΚλείδωμα βίδας3.5 "ΘετικόςΑτσάλιΣτερεό, ψυκτικό-Thru€125.23
ULTRA-DEX USA A04G SCLDL1.5-172 Βαρετή μπάρα | AH3UFA 33MW93 A04G SCLDL1.5-1720.312 "A04G SCLDL1.5-172-5 βαθμοίΚλείδωμα βίδας3.5 "ΘετικόςΑτσάλιΣτερεό, ψυκτικό-Thru€125.23
ULTRA-DEX USA A04G SCLDR1.5 Boring Bar | AH3UFB 33MW94 A04G SCLDR1.50.275 "A04G SCLDR1.5-5 βαθμοίΚλείδωμα βίδας3.5 "ΘετικόςΑτσάλιΣτερεό, ψυκτικό-Thru€125.23
ULTRA-DEX USA A04G SCLDR1.5-172 Boring Bar | AH3UFC 33MW95 A04G SCLDR1.5-1720.312 "A04G SCLDR1.5-172-5 βαθμοίΚλείδωμα βίδας3.5 "ΘετικόςΑτσάλιΣτερεό, ψυκτικό-Thru€125.23
Ultra-Dex USA A04G Stucl1.2 Boring Bar | AH3UFD 33MW96 A04G STUCL1.20.275 "A04G STUCL1.2-3 βαθμοίΚλείδωμα βίδας3.5 "ΘετικόςΑτσάλιΣτερεό, ψυκτικό-Thru€125.23
ULTRA-DEX USA A04G STUCL1.2-172 Boring Bar | AH3UFE 33MW97 A04G STUCL1.2-1720.312 "A04G STUCL1.2-172-3 βαθμοίΚλείδωμα βίδας3.5 "ΘετικόςΑτσάλιΣτερεό, ψυκτικό-Thru€125.23
Ultra-Dex USA A04G Stucr1.2 Boring Bar | AH3UFF 33MW98 A04G STUCR1.20.275 "A04G STUCR1.2-3 βαθμοίΚλείδωμα βίδας3.5 "ΘετικόςΑτσάλιΣτερεό, ψυκτικό-Thru€125.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ULTRA-DEX USA Μπάρα βαρετής A06K SCLPR2
€135.73 /μονάδα