Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR LINKT064 Διπλό άκρο εσωτερικής σπείρωσης 1/4-28 | AB9JRV 2DLR3

APPROVED VENDOR LINKT064 Διπλό άκρο Εσωτερικό Σπειροειδές Μπουζί 1/4-28

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9JRV Μοντέλο: LINKT064Cross Ref: 2DLR3
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
€47.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕσωτερικό σπείρωμα διπλού άκρου
Τάξη2A
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑλουμίνιο
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό35,000 psi
Συνολικό μήκος6"
Σκληρότητα RockwellΒ85-Β95
Τύπος στελέχουςHex
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξιά αριστερά
Μήκος σπειρώματος (A)3 / 4 "
Μήκος σπειρώματος (B)3 / 4 "
Τύπος μήκους σπειρώματοςΙσος
Μέγεθος νήματος1 / 4-28
Τύπος νημάτωνUNF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)1.02
Κωδικός ΕΣ7616107030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR LINKT064 Διπλό άκρο Εσωτερικό Σπειροειδές Μπουζί 1/4-28
€47.39 /μονάδα