Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ULLMAN ΑΡΙΘ. 16 Εύκαμπτο νύχι ελατηρίου 23-1/2 ίντσας μήκος 10 λίβρες. | AA8QHE 19LZ11

ULLMAN DEVICES ΟΧΙ. 16 Εύκαμπτο νύχι ελατηρίου 23-1/2 ίντσας μήκος 10 λίβρες.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8QHE Αριθμός Μοντέλου. 16Cross Ref: 19LZ11
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
€12.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυέλικτη νύχι ελατηρίου
Διάμετρος1 / 4 "
Εκτεταμένη Μήκος23.5 "
Τύπος λαβήςΑπελευθερώστε
Μήκος23.5 "
ανυψωτικής ικανότητας10 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
ΕπιχείρησηΠιέστε και αφήστε το έμβολο
Μήκος παραλαβής23-1 / 2 "
Τραβήξτε την ικανότητα10 λίβρες
Μέγεθος23.5 "
ΧαρακτηριστικάΕυέλικτο
Πλάτος1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)34.73
Πλάτος πλοίου (cm)10.48
Κωδικός ΕΣ8205599000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτεταμένη ΜήκοςΜήκοςΜέγεθοςΤιμή
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ULLMAN ΑΡΙΘ. 17 Εύκαμπτο νύχι ελατηρίου 13-1/2 ίντσας μήκος 10 λίβρες. | AF6GZP 19LZ12 ΌΧΙ. 1713.5 "13.5 "13.5 "€10.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ULLMAN DEVICES ΟΧΙ. 16 Εύκαμπτο νύχι ελατηρίου 23-1/2 ίντσας μήκος 10 λίβρες.
€12.68 /μονάδα