PARKER Σειρά SSH1-60, Hydraulic Quick Coupler, 303 SS


Φίλτρα
Υλικό ρουλεμάν: Ανοξείδωτο ατσάλι , Ρουλεμάν: Ανοξείδωτος , Υλικό σώματος: 303 SS , Τύπος σύνδεσης: ΣΦΑΙΡΑ , Τέλος: 303 SS , Μηχανισμός κλειδώματος: Μπάλα , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F , Υλικό σφραγίδας: Buna-N , Θερμ. Εύρος: -40 έως 250 F , Τύπος: Coupler Male μισό , Σχεδιασμός βαλβίδας: Poppet
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος σώματοςΡυθμός ροήςΜέγιστη. ΠίεσηΑνταλλαγή ParkerΜέγεθος νήματοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
SH8-63-Τ16
1"50 gpm1000 psiSH8-63-Τ161-5 / 16 "-12€608.28
A
SH4-63-Τ10
1 / 2 "12 GPM1500 psiSH4-63-Τ107 / 8 "-14€257.00
A
SH2-63-Τ6
1 / 4 "3 gpm2000 psiSH2-63-Τ69 / 16 "-18€154.10
A
SH6-63-Τ12
3 / 4 "28 gpm1500 psiSH6-63-Τ121-1 / 16 "-12€448.64
A
SH3-63-Τ8
3 / 8 "6 gpm1500 psiSH3-63-Τ83 / 4 "-14€185.42

Σειρά SSH1-60, Hydraulic Quick Coupler, 303 SS

Τα υδραυλικά βύσματα ταχείας σύνδεσης της σειράς Parker ISO B (ονομάζονται επίσης θηλές) επιτρέπουν τη γρήγορη σύνδεση και αποσύνδεση των υδραυλικών γραμμών, επιτρέποντας ταχύτερη συντήρηση, επισκευές και αντικαταστάσεις εξαρτημάτων σε υδραυλικά συστήματα. Είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 7241 Series B, διασφαλίζοντας την εναλλαξιμότητα με άλλους συνδέσμους της σειράς ISO B. Αυτοί οι συζευκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα διαθέτουν μηχανισμό βαλβίδας σωλήνωσης που προσφέρει αυτόματη απενεργοποίηση όταν αποσυνδέεται, αποτρέποντας την απώλεια υγρών και την είσοδο ρύπων. Ενσωματώνουν επίσης μηχανισμό κλειδώματος μπάλας που ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο τυχαίας αποσύνδεσης. Αυτές οι θηλές διαθέτουν μεταλλικό αναστολέα βαλβίδας για τον έλεγχο της ροής του υγρού και στεγανοποίηση νιτριλίου για να αντέχουν σε πιέσεις έως και 5000 psi, αποτρέποντας έτσι τη διαρροή. Χρησιμοποιούν περαιτέρω μια σύνδεση ORB (O-Ring Boss) για να ταιριάζουν με ασφάλεια στο θηλυκό άκρο και να δημιουργούν μια στεγανή εφαρμογή.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;