Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER SH8-63-T16 Υδραυλικός σύνδεσμος αρσενικό 1-5 / 16 In | AC4XRH 31A908

PARKER SH8-63-T16 Hydraulic Coupler Αρσενικό 1-5/16 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4XRH Μοντέλο: SH8-63-T16Σταυρός: 31A908
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
€608.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη
Φορτίο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΡουλεμάνΑνοξείδωτος
Υλικό σώματος303 SS
Μέγεθος σώματος1"
Τύπος σύνδεσηςΣΦΑΙΡΑ
φινίρισμα303 SS
Ρυθμός ροής50 gpm
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση1000 psi
Νήμα O-Ring (In.)1-5/16
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Ανταλλαγή ParkerSH8-63-Τ16
ΣΑΕ Straight Thread (In.)1-5/16
Υλικό σφραγίδαςBuna-N
ΑπενεργοποιώΔιπλό
Θερμ. Εύρος-40 έως 250 F
Μέγεθος νήματος1-5 / 16 "-12
ΧαρακτηριστικάCoupler Male μισό
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)4.57
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ8481803090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σώματοςΡυθμός ροήςΜέγιστη. ΠίεσηΑνταλλαγή ParkerΜέγεθος νήματοςΤιμή
PARKER SH2-63-T6 Υδραυλικός σύνδεσμος αρσενικό 9/16 σε | AC4XQZ 31A899 SH2-63-Τ61 / 4 "3 gpm2000 psiSH2-63-Τ69 / 16 "-18€154.10
PARKER SH3-63-T8 Υδραυλικός σύνδεσμος αρσενικό 3/4 σε | AC4XRB 31A902 SH3-63-Τ83 / 8 "6 gpm1500 psiSH3-63-Τ83 / 4 "-14€185.42
PARKER SH4-63-T10 Υδραυλικός σύνδεσμος αρσενικό 7/8 In | AC4XRD 31A904 SH4-63-Τ101 / 2 "12 GPM1500 psiSH4-63-Τ107 / 8 "-14€257.00
PARKER SH6-63-T12 Υδραυλικός σύνδεσμος αρσενικό 1-1 / 16 In | AC4XRF 31A906 SH6-63-Τ123 / 4 "28 gpm1500 psiSH6-63-Τ121-1 / 16 "-12€448.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER SH8-63-T16 Hydraulic Coupler Αρσενικό 1-5/16 In
€608.28 /μονάδα