Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TY-RAP AMTSR500 Amt Connector Pvc Coated Splice 2 Hole | AB4LPB 1YRL6

TY-RAP AMTSR500 Amt Connector με επίστρωση Pvc Spice 2 οπή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4LPB Μοντέλο: AMTSR500Cross Ref: 1YRL6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€180.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας σύνδεσης
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο με επικάλυψη από PVC
Τύπος σύνδεσηςΕισαγωγή διπλής όψης, T
Στυλ κεφαλήςHex
Μονωτικό υλικόΠλαστασόλη
Μήκος5.5 "
Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού500 κιλά
Ελάχ. Μέγεθος αγωγού4 AWG
Υλικό βιδώνΕπιχρυσωμένο
Μέγεθος στηρίγματος3 / 8 "
Χαρακτηριστικά2-οπές, σε σειρά
Πλάτος1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤύπος σύνδεσηςΣτυλ κεφαλήςΠλάτοςΕίδοςΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος αγωγούΕλάχ. Μέγεθος αγωγούΤιμή
Βύσμα TY-RAP AMT20 Amt με επίστρωση Pvc 2 οπών Τύπου L | AB4LNB 1YRJ1 ΠΜ202-τρύπες, ίδια πλευρά, L.Είσοδος μονής όψης, Lσχισμένο1.38 "Συνδετήρας πολλαπλών βρύσεων1.5 "2/0 AWG14 AWG€60.89
Βύσμα TY-RAP AMT250 Amt με επίστρωση Pvc 2 οπών Τύπου L | AB4LND 1YRJ3 ΠΜ2502-τρύπες, ίδια πλευρά, L.Είσοδος μονής όψης, LHex2"Συνδετήρας πολλαπλών βρύσεων2"250 κιλά10 AWG€138.10
Βύσμα TY-RAP AMTT20 Amt με επίστρωση Pvc 2 οπών Τύπου Z | AB4LNE 1YRJ4 AMTT202-οπές, απέναντι πλευρές, ZΕίσοδος διπλής όψης, Zσχισμένο1.38 "Συνδετήρας πολλαπλών βρύσεων1.5 "2/0 AWG14 AWG€75.15
Βύσμα TY-RAP AMTT250 Amt με επίστρωση Pvc 2 οπών Τύπου Z | AB4LNG 1YRJ6 AMTT2502-οπές, απέναντι πλευρές, ZΕίσοδος διπλής όψης, ZHex2.38 "Συνδετήρας πολλαπλών βρύσεων2"250 κιλά10 AWG€137.51
Βύσμα TY-RAP AMTTC4 Amt με επίστρωση Pvc 2 οπών Τύπου Z | AB4LNJ 1YRJ8 AMTTC42-οπές, απέναντι πλευρές, ZΕίσοδος διπλής όψης, Zσχισμένο1.25 "Συνδετήρας πολλαπλών βρύσεων2.25 "4 AWG14 AWG€51.16
TY-RAP AMTD250103 Amt Connector Pvc με επίστρωση 3 οπών Τύπος T | AB4LNK 1YRJ9 AMTD2501033-οπές, και οι δύο πλευρές, ΤΕισαγωγή διπλής όψης, THex2.75 "Συνδετήρας πολλαπλών βρύσεων3"250 κιλά10 AWG€185.23
TY-RAP AMTD50063 Amt Connector Pvc με επίστρωση 3 οπών Τύπος T | AB4LNL 1YRK1 AMTD500633-οπές, και οι δύο πλευρές, ΤΕισαγωγή διπλής όψης, THex3"Συνδετήρας πολλαπλών βρύσεων3.88 "500 κιλά6 AWG€225.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TY-RAP AMTSR500 Amt Connector με επίστρωση Pvc Spice 2 οπή
€180.40 /μονάδα