BALDOR MOTOR Μοτέρ Washdown, Τριφασικό, Πλήρως Κλειστό, Αντλία Κλειστή Ζεύξη


Φίλτρα
Βάση Τύπος: Άκαμπτος , Βαθμολογία δασμών: ΣΥΝΕΧΕΙΑ , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Κατηγορία μόνωσης: F , Φάση: 3 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.15 , Τύπος έναρξης: Απευθείας on line
ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΣυντελεστής ισχύοςΤαχύτηταΣύγχρονη ταχύτηταΤάσηκορνίζαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
JMEWDM3546T
14.25 "3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V14.3 LB-FΤ761,745 rpm1,800 rpm230 V 460 Β143JM€3,309.77
A
JMEWDM3550T
14.28 "4.0 A @ 208 V 2.0 A @ 230 V12 LB-FΤ873,500 rpm3,600 rpm230 V 208 V 460 V.143JM€3,327.39
A
JMEWDM3554T
15.16 "4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V19.9 LB-FΤ761,755 rpm1,800 rpm230 V 460 Β145JM€3,457.75
A
JMEWDM3555T
15.43 "5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V14.2 LB-FΤ883,490 rpm3,600 rpm208 V 230 V 460 V.145JM€3,632.12
A
JMEWDM3559T
16.31 "7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V18 LB-FΤ923,450 rpm3,600 rpm230 V 460 Β145JM€4,435.35
A
JMEWDM3558T
16.34 "6.0 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V23.9 LB-FΤ731,755 rpm1,800 rpm230 V 460 Β145JM€3,785.36
A
JMEWDM3613T
18.05 "12.4 A @ 208 V 11.2 A @ 230 V 5.6 A @ 460 V31.7 LB-FΤ943,430 rpm3,600 rpm230 V 460 Β184JM€5,853.31
A
JMEWDM3611T
18.05 "9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-751,760 rpm1,800 rpm230 V 460 Β182JM€3,015.62
A
JMEWDM3616T
19.55 "18.5 A @ 208 V 16.8 A @ 230 V 8.4 A @ 460 V57.9 LB-FΤ933,450 rpm3,600 rpm230 V 460 Β184JM€6,934.87
A
JMEWDM3711T
20.91 "24.0 A @ 208 V 21.6 A @ 230 V 10.8 A @ 460 V58.2 LB-FΤ963,450 rpm3,600 rpm230 V 208 V 460 V.215JM€3,661.64
A
JMEWDM3710T
20.91 "20.0 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V70.9 LB-FΤ801,770 rpm1,800 rpm230 V 460 Β213JM€7,028.20
A
JMEWDM3713T
21.64 "36.8 A @ 208 V 34.0 A @ 230 V 17.0 A @ 460 V103 LB-FΤ893,500 rpm3,600 rpm230 V 460 Β215JM€11,169.38
A
JMEWDM3714T
22.41 "25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V134 LB-FΤ851,770 rpm1,800 rpm230 V 460 Β215JM€7,472.09
A
JMEWDM23934T
25.06 "52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V-841,765 rpm1,800 rpm460 V 230 Β256JM€17,841.77
A
JMEWDM23933T
25.06 "36.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V143 LB-FΤ841,765 rpm1,800 rpm460 V 230 Β254JM€15,439.14
A
JMEWDM41906T
25.06 "46.0 A @ 230 V 23.0 A @ 460 V108 LB-FΤ903,520 rpm3,600 rpm460 V 230 Β256JM€17,924.57

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;