Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR JMEWDM41906T Closed Coupled, 3600 RPM, 60 Hz, 20 hp, 3 Phase, TEFC, 256JM Frame | AJ6WRZ

BALDOR MOTOR JMEWDM41906T Κλειστή σύζευξη κινητήρα αντλίας, 3600 RPM, 60 Hz, 20 hp, 3 Phase, TEFC, 256JM Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6WRZ Μοντέλο: JMEWDM41906T

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€17,924.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
Ενισχυτές46.0 A @ 230 V 23.0 A @ 460 V
βάση ΤύποςΆκαμπτος
Διασπασμένη ροπή108 LB-FΤ
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα256JM
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 23.0
Ροπή πλήρους φορτίου0 LB-FΤ
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαF
Τύπος κινητήρα3940M
Αριθμός Πολωνών2
Παραγωγή20.000 hp
Συνολικό μήκος25.06 "
Φάση3
Συντελεστής ισχύος90
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Ταχύτητα3,520 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα3,600 rpm
Τάση460 V 230 Β

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 114.75
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κάλυμμα στάγδην: Χωρίς κάλυμμα στάγδην
    • Απόδοση @ 100% φορτίο: 91.00%
    • Ηλεκτρικά απομονωμένο ρουλεμάν: Δεν είναι ηλεκτρικά απομονωμένο
    • Κωδικός μετατροπέα: Έτοιμος μετατροπέας
    • Κωδικός KVA: H
    • Λύσεις ανύψωσης: Τυποποιημένες ωτίδες ανύψωσης
    • Κλειδωμένη ένδειξη ρουλεμάν: Κλειδωμένη ρουλεμάν
    • Έξοδος μολύβδου κινητήρα: Κουτί KO
    • Ποσότητα μολύβδου κινητήρα / Μέγεθος καλωδίου: 9 @ 12 AWG
    • Ρεύμα χωρίς φορτίο: 0 A
    • Οικογένεια προϊόντων: Πλύσιμο
    • Ροπή Pull-Up: 40.8 LB-FT
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: σφραγισμένο ρουλεμάν
    • Pulley Κωδικός προσώπου: C-Face
    • Δείκτης άξονα τροχαλίας: Πατημένο & κλειδί
    • Διάμετρος άξονα: 1.750 in
    • Τοποθεσία επέκτασης άξονα: Τροχαλία
    • Ένδειξη γείωσης άξονα: Χωρίς γείωση άξονα
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Άξονας Slinger
    • Έναρξη ρεύματος: 168 A
    • Θερμ. Rise @ Rated Load: 77 βαθμοί Κελσίου
    • Θερμ. Φορτίο Rise @ SF: 94 βαθμοί C

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΣυντελεστής ισχύοςΤαχύτηταΣύγχρονη ταχύτηταΤάσηκορνίζαΤιμή
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR JMEWDM23933T Κλειστή σύζευξη, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, 3 Phase, TEFC, 254JM Πλαίσιο | AJ6WRH JMEWDM23933T25.06 "36.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V143 LB-FΤ841,765 rpm1,800 rpm460 V 230 Β254JM€15,439.14
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR JMEWDM23934T κλειστής σύζευξης, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, 3 Phase, TEFC, 256JM Πλαίσιο | AJ6WRJ JMEWDM23934T25.06 "52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V-841,765 rpm1,800 rpm460 V 230 Β256JM€17,841.77
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR JMEWDM3546T Closed Coupled, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase, TENV, 143JM Frame | AJ6WRK JMEWDM3546T14.25 "3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V14.3 LB-FΤ761,745 rpm1,800 rpm230 V 460 Β143JM€3,309.77
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR JMEWDM3550T Closed Coupled, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 3 Phase, TENV, 143JM Frame | AJ6WRL JMEWDM3550T14.28 "4.0 A @ 208 V 2.0 A @ 230 V12 LB-FΤ873,500 rpm3,600 rpm230 V 208 V 460 V.143JM€3,327.39
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR JMEWDM3554T Closed Coupled, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 3 Phase, TENV, 145JM Frame | AJ6WRM JMEWDM3554T15.16 "4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V19.9 LB-FΤ761,755 rpm1,800 rpm230 V 460 Β145JM€3,457.75
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR JMEWDM3555T Closed Coupled, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hp, 3 Phase, TEFC, 145JM Frame | AJ6WRN JMEWDM3555T15.43 "5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V14.2 LB-FΤ883,490 rpm3,600 rpm208 V 230 V 460 V.145JM€3,632.12
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR JMEWDM3558T Closed Coupled, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 3 Phase, TEFC, 145JM Frame | AJ6WRP JMEWDM3558T16.34 "6.0 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V23.9 LB-FΤ731,755 rpm1,800 rpm230 V 460 Β145JM€3,785.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR JMEWDM41906T Κλειστή σύζευξη κινητήρα αντλίας, 3600 RPM, 60 Hz, 20 hp, 3 Phase, TEFC, 256JM Frame
€17,924.57 /μονάδα