SQUARE D Διακόπτες κυκλώματος καλουπιού: Σειρά HGL


Φίλτρα
Εκτίμηση τάσης AC: 600 VAC , Αξιολόγηση AIC: 35kAIC @ 480V , Τύπος διακόπτη κυκλώματος: Αρχικό , Αξιολόγηση τάσης DC: 250 VDC , Βάθος: 3.4 " , Τύπος πλαισίου: HGL , Υψος: 6.4 " , Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου: 3/0 AWG , Min. Μέγεθος καλωδίου: 14 AWG , Τοποθέτηση: Ελεύθερη στάση , Σύνδεση τερματικού: Γραμμή / Ωτίδα φορτίου , Τύπος ταξιδιού: Θερμική μαγνητική
ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςFrame SizeΑριθμός ΠολωνώνΦάσηΤάσηΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HGL26015
1560Α / ΥΦ21-2.7 "€963.68
B
HGL36015
1560Α / ΥΦ33-4.1 "€963.68
A
HGL26025
2560Α / ΥΦ21-2.7 "€1,774.51
A
HGL26030
3060Α / ΥΦ21-2.7 "€963.68
C
HGL36030
3060Α / ΥΦ33-4.1 "€963.68
A
HGL26035
35A-2-600V-€1,003.72
A
HGL26040
4060Α / ΥΦ21-2.7 "€963.68
A
HGL26045
45A-2-600V-€1,003.72
A
HGL26050
5060Α / ΥΦ21-2.7 "€1,770.25
D
HGL36050
5060Α / ΥΦ33-4.1 "€963.68
E
HGL36060SA
60-3-600--
RFQ
F
HGL36060
6060Α / ΥΦ33-4.1 "€963.68
A
HGL26070
70100Α / ΥΦ21-2.7 "€2,171.53
G
HGL36070
70100Α / ΥΦ33-4.1 "€1,281.34
G
HGL36080
80100Α / ΥΦ33-4.1 "€1,281.34
A
HGL26080
80100Α / ΥΦ21-2.7 "€2,096.80
A
HGL26090
90100Α / ΥΦ21-2.7 "€2,818.54
H
HGL36090
90100Α / ΥΦ33-4.1 "€1,281.34
A
HGL26100
100100Α / ΥΦ21-2.7 "€2,173.11
I
HGL36110
110A-3-600V-€1,814.46
F
HGL36125
125150Α / ΥΦ33-4.1 "€1,814.46
J
HGL26150
150150Α / ΥΦ21-2.7 "€4,471.86
F
HGL36150
150150Α / ΥΦ33-4.1 "€1,814.46
E
HGL36150U33XSA
150-3-600-€2,815.74
RFQ

Διακόπτες κυκλώματος καλουπιού: Σειρά HGL

Οι διακόπτες κυκλώματος Square D HGL Series έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τον ηλεκτρικό εξοπλισμό από ζημιές που προκαλούνται από βραχυκύκλωμα και από υπερφόρτωση. Αυτές οι μονάδες είναι εξοπλισμένες με θερμικό-μαγνητικό ταξίδι, βαθμονομημένο στους 40 βαθμούς C (θερμοκρασία περιβάλλοντος), επιτρέποντας τόσο στιγμιαίες όσο και μακροπρόθεσμες περιοριστικές λειτουργίες. Η σχεδίαση H-frame αυτών των διακοπτών προσφέρει χωρητικότητα διακοπής 65kA @ 240 VAC, 35kA @ 480 VAC και 18kA @ 600 VAC. Αυτοί οι διακόπτες διαθέτουν κατασκευή μονταρίσματος (lug-lug) για μείωση του χρόνου διακοπής εγκατάστασης και συντήρησης και μπορούν να φιλοξενήσουν σύρματα αλουμινίου ή χαλκού με μεγέθη που κυμαίνονται από 14 έως 3 AWG. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των προστατευτικών IEC που διατίθενται σε διαμορφώσεις 2 και 3 πόλων Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;