Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D HGL36125 Διακόπτης κυκλώματος 125a 3p 600vac Lug | AF6PTF 1MAX2

SQUARE D HGL36125 διακόπτης κυκλώματος 125a 3p 600vac Προεξοχή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6PTF Μοντέλο: HGL36125Cross Ref: 1MAX2
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
€1,814.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC600 VAC
Ενισχυτές125
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Εκτίμηση τάσης DC250 VDC
Βάθος3.4 "
Frame Size150Α / ΥΦ
Ύψος6.4 "
Ρύθμιση ταξιδιού υψηλής Amp1700A
Ρύθμιση ταξιδιού χαμηλού ενισχυτή900A
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIRΔεν έχει αξιολογηθεί
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου3/0 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG
ΒάσηΕλεύθερη στάση
Αριθμός Πολωνών3
Φάση3
Σύνδεση φάσηςABC
Σύνδεση τερματικούΓραμμή / Ωτίδα φορτίου
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος4.1 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.863
Ύψος πλοίου (cm)14.73
Μήκος πλοίου (cm)22.35
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8536200020

Λεπτομέρειες:

    • Στιγμιαίο ταξίδι (Διορθώθηκε)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςFrame SizeΑριθμός ΠολωνώνΦάσηΤάσηΠλάτοςΤιμή
SQUARE D HGL26015 Διακόπτης κυκλώματος 15a 2p 600vac Lug | AF6PQN 1MAK8 HGL260151560Α / ΥΦ21-2.7 "€963.68
SQUARE D HGL26025 Διακόπτης κυκλώματος 25a 2p 600vac Lug | AF6PQQ 1MAL1 HGL260252560Α / ΥΦ21-2.7 "€1,774.51
SQUARE D HGL26030 Διακόπτης κυκλώματος 30a 2p 600vac Lug | AF6PQR 1MAL2 HGL260303060Α / ΥΦ21-2.7 "€963.68
SQUARE D HGL26040 Διακόπτης κυκλώματος 40a 2p 600vac Lug | AF6PQT 1MAL3 HGL260404060Α / ΥΦ21-2.7 "€963.68
SQUARE D HGL26050 Διακόπτης κυκλώματος 50a 2p 600vac Lug | AF6PQU 1MAL4 HGL260505060Α / ΥΦ21-2.7 "€1,770.25
SQUARE D HGL26070 Διακόπτης κυκλώματος 70a 2p 600vac Lug | AF6PQW 1MAL6 HGL2607070100Α / ΥΦ21-2.7 "€2,171.53
SQUARE D HGL26080 Διακόπτης κυκλώματος 80a 2p 600vac Lug | AF6PQX 1MAL7 HGL2608080100Α / ΥΦ21-2.7 "€2,096.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D HGL36125 διακόπτης κυκλώματος 125a 3p 600vac Προεξοχή
€1,814.46 /μονάδα