ENERPAC P25 Αντλία χειρός 1 Ταχύτητα 2500 psi 200 Cubic Inch | AH9ZAK 46C557

ENERPAC P25 Hand Pump 1 Speed ​​2500 psi 200 Cubic Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9ZAK Μοντέλο: P25Κωδ. Σταυρού: 46C557

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,826.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική αντλία χειρός
Συμβατότητα κυλίνδρουΕνιαία δράση
Διάσταση A6"
Διάσταση Β6.82 "
Διάσταση C6"
Διάσταση D9.43 "
Διάσταση L26.94 "
Διάσταση Μ7.88 "
Διαστάσεις0.4 "
Μέγιστη. Ροή σε ονομαστική πίεση0.58 κυβ. μέσα/εγκεφαλικό
Μέγιστη. Χειριστείτε την προσπάθεια60 lbs.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας2500 psi
Αριθμός σταδίων1
Μετατόπιση λαδιού ανά εγκεφαλικό επεισόδιο 1ο Στάδιο0.58 cu. σε.
Διαδρομή εμβόλου1.5 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Εκτίμηση Πίεσης 1ο Στάδιο2500 psi
Χωρητικότητα δεξαμενής200 cu. σε.
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Χρησιμοποιήσιμη χωρητικότητα λαδιού200 cu. σε.
Λειτουργία βαλβίδαςΧειροκίνητο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.415
Ύψος πλοίου (cm)26.42
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)19.56
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η υδραυλική χειροκίνητη αντλία Enerpac P25 έχει σχεδιαστεί για να ανυψώνει, να βιδώνει ή να ασκεί πίεση σε αντικείμενα σε εργασίες κατασκευής, κατασκευής, συντήρησης και επισκευής με πίεση και κίνηση υδραυλικού υγρού.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτή η υδραυλική χειροκίνητη αντλία Enerpac P25 είναι ενσωματωμένη με μια εσωτερική βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης για την αποφυγή υπερφόρτωσης και την ασφαλή λειτουργία.
  • Αυτός ο υδραυλικός κύλινδρος είναι εξοπλισμένος με ενσωματωμένη λαβή από fiberglass για άνετη κινητικότητα και διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία.
  • Αντλεί λάδι τόσο στην κίνηση της λαβής προς τα εμπρός όσο και στην όπισθεν για βελτίωση της απόδοσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιορισμένους χώρους.
  • Αυτός ο υδραυλικός κύλινδρος διαθέτει μια εξωτερική βαλβίδα πίεσης φορτίου που επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο και τη ρύθμιση της υδραυλικής πίεσης που εφαρμόζεται στο φορτίο.
  • Διαθέτει επιχρωμιωμένο έμβολο από χάλυβα και σύστημα υαλοκαθαριστήρα για παρατεταμένη διάρκεια ζωής.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Enerpac Προσαρμογέας μετρητή GA45GC: Είναι ένα συμβατό εξάρτημα που έχει σχεδιαστεί για χρήση με την υδραυλική χειροκίνητη αντλία Enerpac P25 για την εύκολη και ασφαλή σύνδεση των μετρητών πίεσης, παρέχοντας ακριβή μέτρηση πίεσης κατά τις υδραυλικές λειτουργίες.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η μέγιστη πίεση λειτουργίας της υδραυλικής χειροκίνητης αντλίας Enerpac P25;

Α. 2500 psi.

Ε. Πώς να διατηρήσετε την υδραυλική χειροκίνητη αντλία Enerpac P25;

A.

  • Ελέγχετε τακτικά την αντλία για τυχόν σημάδια διαρροής, ζημιάς ή φθοράς.
  • Διατηρείτε την αντλία καθαρή και απαλλαγμένη από ακαθαρσίες, υπολείμματα και υγρασία.
  • Αποθηκεύστε την αντλία σε στεγνό και καθαρό περιβάλλον όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
  • Αντικαταστήστε τα φθαρμένα ή κατεστραμμένα εξαρτήματα αμέσως με γνήσια ανταλλακτικά κατασκευαστή.

Ερ. Πώς λειτουργεί μια υδραυλική χειροκίνητη αντλία;

Α. Αυτές οι χειροκίνητες αντλίες μετατρέπουν τη μηχανική ενέργεια σε υδραυλική ενέργεια χρησιμοποιώντας υδραυλικό λάδι υπό πίεση. Στη συνέχεια, η πίεση δημιουργείται μετακινώντας τη λαβή της αντλίας.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση GΣυμβατότητα κυλίνδρουΔιάσταση AΔιάσταση ΗΔιάσταση JΔιάσταση ΜΔιάσταση PΔιάσταση QΤιμή
ENERPAC P141 Ελαφριά υδραυλική χειροκίνητη αντλία, 20 κυβικών ιντσών χρησιμοποιήσιμο λάδι | AA8KTL 18Y532 P1411/4 "-18 NPTFΕνιαία δράση7.31 "12.56 "0.75 "-3.25 "-€759.73
ENERPAC P18 Μονοβάθμια υδραυλική χειροκίνητη αντλία, μονής ταχύτητας, 2850 Psi | AA8KTM 18Y533 P18-Ενιαία δράση8.7 "15.17 "9.98 "-4.37 "-€1,140.96
ENERPAC P392ALSS Υδραυλική αντλία χειρός 10000 Psi 3/8 Npt | AB2LVR 1MTF3 P392ALSS-Ενιαία δράση------€1,514.02
ENERPAC P-802 Αντλία υδραυλική | AC9UJP 3KD31 P-8023/8 "-18 NPTFΕνιαία δράση13.3 "20.75 "2.19 "-6.02 "1.4 "€1,919.16
Αντλία χειρός ENERPAC P202, δύο ταχυτήτων, 10000 psi, 155 κυβικές ίντσες, μονής δράσης | AD6MQZ 46C556 P2021/4 "-18 NPTFΕνιαία δράση13.56 "15.75 "0.75 "0.63 "--€946.79
ENERPAC P391 Υδραυλική Χειροκίνητη Αντλία, Μονής Ταχύτητας, Συνολικό Πλάτος 4.75 ίντσες | AD6MRA 46C558 P3913/8 "-18 NPTFΕνιαία δράση13.56 "20.56 "1.19 "0.63 "--€929.37
ENERPAC P464 Hydraulic Hand Pump, Double Stage, 10000 PSI, Fiberglass Handle | AD6MRB 46C559 P464-Διπλής ενέργειας8.25 "26.44 "0.98 "6.89 "3.63 "3.5 "€5,537.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC P25 Hand Pump 1 Speed ​​2500 psi 200 Cubic Inch
€1,826.27 /μονάδα