Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TSUBAKI RS16BSS Αλυσίδα κυλίνδρων Βρετανική 16b Ansi 10 πόδια | AG2ZAJ 32PH78

TSUBAKI RS16BSS Αλυσίδα κυλίνδρων Βρετανική 16b Ansi 10 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2ZAJ Μοντέλο: RS16BSSCross Ref: 32PH78

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€3,502.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςRoller αλυσίδα
Μέγεθος αλυσίδας ANSI16B
Τύπος αλυσίδαςΒρετανικό πρότυπο
Σύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμή0.783 "
Μέσα Pin Dia.0.326 "
Μήκος10ft.
ΛίπανσηSAE 10 έως SAE 50
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Επιτρεπόμενο φορτίο472 λίβρες
Εξωτερικά Pin Dia.0.326 "
συνολικό πλάτος1.488 "
Μήκος καρφιτσών1.488 "
Πάχος πλάκας συνδέσμου0.156 "
Τύπος καρφίτσαςΚαρφωμένος
Πίσσα1"
Πάχος Πλάκας0.156 "
Rivet End to Center Line0.705 "
Roller Dia.0.625 "
Ύψος πλάκας ζεύξης0.827 "
Θερμ. Εύρος-270 βαθμούς έως 750 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό10,560 λίβρες
Πλάτος μεταξύ κυλινδρικών πλακών0.67 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.819
Ύψος πλοίου (cm)4.45
Μήκος πλοίου (cm)36.83
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ7315110010

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός κλώνων (μονό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Επιτρεπόμενο φορτίοΜέγεθος αλυσίδας ANSIαντοχή στη θραύσηΕξωτερικά Pin Dia.συνολικό πλάτοςΜήκος καρφιτσώνΠάχος πλάκας συνδέσμουΤύπος καρφίτσαςΤιμή
TSUBAKI 80SSCB Αλυσίδα με ρολό 10 πόδια | AB4JQB 1YGT8 80SSCB397 λίβρες80SSCB397 λίβρες0.312 "1.406 "1.406 "0.125 "Καρφίτσα€2,002.52
TSUBAKI 35 TW 10 Αλυσοπρίονο | AC3TKT 2W092 35 TW 10480 λίβρες352530 λίβρες-0.5 "---€70.26
TSUBAKI 40 TW 10 Αλυσοπρίονο | AC3TKU 2W093 40 TW 10810 λίβρες404290 λίβρες-0.717 "---€80.25
TSUBAKI 41 TW 10 Αλυσοπρίονο | AC3TKV 2W094 41 TW 10500 λίβρες412640 λίβρες-0.579 "---€66.27
TSUBAKI 50 TW 10 Αλυσίδα κυλίνδρου | AC3TKW 2W095 50 TW 101430 λίβρες507050 λίβρες-0.878 "---€117.39
TSUBAKI 60 TW 10 Αλυσοπρίονο | AC3TKX 2W096 60 TW 101980 λίβρες609920 λίβρες-1.087 "---€161.84
TSUBAKI 35 TW 100 Αλυσοπρίονο | AC3TLK 2W192 35 TW 100480 λίβρες352530 λίβρες-0.5 "---€733.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSUBAKI RS16BSS Αλυσίδα κυλίνδρων Βρετανική 16b Ansi 10 πόδια
€3,502.24 /μονάδα