TSUBAKI 80SSCB Αλυσίδα με ρολό 10 πόδια | AB4JQB 1YGT8

TSUBAKI Αλυσίδα κυλίνδρου 80SSCB Cottered Roller 10 Feet

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4JQB Μοντέλο: 80SSCBCross Ref: 1YGT8

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,002.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςRoller αλυσίδα
Μέγεθος αλυσίδας ANSI80SSCB
αντοχή στη θραύση397 λίβρες
Τύπος αλυσίδαςΚούτερ
Σύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμή0.768 "
Μέσα Pin Dia.0.312 "
Μήκος10ft.
ΛίπανσηSAE 10 έως SAE 50
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Επιτρεπόμενο φορτίο397 λίβρες
Εξωτερικά Pin Dia.0.312 "
συνολικό πλάτος1.406 "
Μήκος καρφιτσών1.406 "
Πάχος πλάκας συνδέσμου0.125 "
Τύπος καρφίτσαςΚαρφίτσα
Πίσσα1"
Rivet End to Center Line0.638 "
Roller Dia.0.625 "
Ύψος πλάκας ζεύξης0.949 "
Θερμ. Εύρος-270 σε 750F
Αντοχή σε εφελκυσμό397 λίβρες
ΧαρακτηριστικάΜονό σκέλος
Πλάτος μεταξύ κυλινδρικών πλακών0.625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.271
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)33.53
Πλάτος πλοίου (cm)23.37
Κωδικός ΕΣ7315110045
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Επιτρεπόμενο φορτίοΜέγεθος αλυσίδας ANSIαντοχή στη θραύσηΕξωτερικά Pin Dia.συνολικό πλάτοςΜήκος καρφιτσώνΠάχος πλάκας συνδέσμουΤύπος καρφίτσαςΤιμή
TSUBAKI 35 TW 10 Αλυσοπρίονο | AC3TKT 2W092 35 TW 10480 λίβρες352530 λίβρες-0.5 "---€70.26
TSUBAKI 40 TW 10 Αλυσοπρίονο | AC3TKU 2W093 40 TW 10810 λίβρες404290 λίβρες-0.717 "---€80.25
TSUBAKI 41 TW 10 Αλυσοπρίονο | AC3TKV 2W094 41 TW 10500 λίβρες412640 λίβρες-0.579 "---€66.27
TSUBAKI 50 TW 10 Αλυσίδα κυλίνδρου | AC3TKW 2W095 50 TW 101430 λίβρες507050 λίβρες-0.878 "---€117.39
TSUBAKI 60 TW 10 Αλυσοπρίονο | AC3TKX 2W096 60 TW 101980 λίβρες609920 λίβρες-1.087 "---€161.84
TSUBAKI 35 TW 100 Αλυσοπρίονο | AC3TLK 2W192 35 TW 100480 λίβρες352530 λίβρες-0.5 "---€733.25
TSUBAKI 40 TW 100 Αλυσοπρίονο | AC3TLL 2W193 40 TW 100810 λίβρες404290 λίβρες-0.717 "---€607.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSUBAKI Αλυσίδα κυλίνδρου 80SSCB Cottered Roller 10 Feet
€2,002.52 /μονάδα