Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TSUBAKI 41 TW 10 Αλυσοπρίονο | AC3TKV 2W094

TSUBAKI Ρολό 41 TW 10 Αλυσίδας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3TKV Μοντέλο: 41 TW 10Cross Ref: 2W094
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
€66.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςRoller αλυσίδα
Μέγεθος αλυσίδας ANSI41
αντοχή στη θραύση2640 λίβρες
Τύπος αλυσίδαςΤυπικό πριτσίνια
Σύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμή0.313 "
Μήκος10ft.
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Επιτρεπόμενο φορτίο500 λίβρες
συνολικό πλάτος0.579 "
Πίσσα1 / 2 "
Rivet End to Center Line0.266 "
Roller Dia.0.306 "
Θερμ. Εύρος15 έως 300F
Αντοχή σε εφελκυσμό2640 λίβρες
ΧαρακτηριστικάΜονό σκέλος
Πλάτος μεταξύ κυλινδρικών πλακών0.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ7315110045
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Επιτρεπόμενο φορτίοΜέγεθος αλυσίδας ANSIαντοχή στη θραύσηΕξωτερικά Pin Dia.συνολικό πλάτοςΜήκος καρφιτσώνΠάχος πλάκας συνδέσμουΤύπος καρφίτσαςΤιμή
TSUBAKI 80SSCB Αλυσίδα με ρολό 10 πόδια | AB4JQB 1YGT8 80SSCB397 λίβρες80SSCB397 λίβρες0.312 "1.406 "1.406 "0.125 "Καρφίτσα€2,002.52
TSUBAKI 35 TW 10 Αλυσοπρίονο | AC3TKT 2W092 35 TW 10480 λίβρες352530 λίβρες-0.5 "---€70.26
TSUBAKI 40 TW 10 Αλυσοπρίονο | AC3TKU 2W093 40 TW 10810 λίβρες404290 λίβρες-0.717 "---€80.25
TSUBAKI 50 TW 10 Αλυσίδα κυλίνδρου | AC3TKW 2W095 50 TW 101430 λίβρες507050 λίβρες-0.878 "---€117.39
TSUBAKI 60 TW 10 Αλυσοπρίονο | AC3TKX 2W096 60 TW 101980 λίβρες609920 λίβρες-1.087 "---€161.84
TSUBAKI 35 TW 100 Αλυσοπρίονο | AC3TLK 2W192 35 TW 100480 λίβρες352530 λίβρες-0.5 "---€733.25
TSUBAKI 40 TW 100 Αλυσοπρίονο | AC3TLL 2W193 40 TW 100810 λίβρες404290 λίβρες-0.717 "---€607.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSUBAKI Ρολό 41 TW 10 Αλυσίδας
€66.27 /μονάδα