TSUBAKI 80SSRB Riveted Roller Chain 10 πόδια | AB4JQC 1YGT9

TSUBAKI 80SSRB Αλυσίδα με ρολό 10 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4JQC Μοντέλο: 80SSRBCross Ref: 1YGT9

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,525.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςRoller αλυσίδα
Μέγεθος αλυσίδας ANSI80 SSRB
αντοχή στη θραύση397 λίβρες
Τύπος αλυσίδαςΤυπικό πριτσίνια
Σύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμή0.768 "
Μέσα Pin Dia.0.312 "
Μήκος10ft.
ΛίπανσηSAE 10 έως SAE 50
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Επιτρεπόμενο φορτίο397 λίβρες
Εξωτερικά Pin Dia.0.312 "
συνολικό πλάτος1.406 "
Μήκος καρφιτσών1.406 "
Πάχος πλάκας συνδέσμου0.125 "
Τύπος καρφίτσαςΚαρφωμένος
Πίσσα1"
Rivet End to Center Line0.638 "
Roller Dia.0.625 "
Ύψος πλάκας ζεύξης0.949 "
Θερμ. Εύρος-270 σε 750F
Αντοχή σε εφελκυσμό397 λίβρες
ΧαρακτηριστικάΜονό σκέλος
Πλάτος μεταξύ κυλινδρικών πλακών0.625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.947
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)36.32
Πλάτος πλοίου (cm)23.37
Κωδικός ΕΣ7315110045
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξωτερικά Pin Dia.Μέγεθος αλυσίδας ANSIαντοχή στη θραύσησυνολικό πλάτοςΜήκος καρφιτσώνΠάχος πλάκας συνδέσμουΠίσσαRivet End to Center LineΤιμή
TSUBAKI 25SSRB Riveted Roller Chain 10 πόδια | AB4JPC 1YGP4 25 SSRB0.091 "25SS26 λίβρες0.339 "0.339 "0.03 "1 / 4 "0.15 "€479.29
TSUBAKI 35SSRB Αλυσίδα με ρολό 10 πόδια | AB4JPF 1YGP7 35 SSRB0.141 "35SS60 λίβρες0.519 "0.519 "0.05 "3 / 8 "0.238 "€457.45
TSUBAKI 60HRB Riveted Roller Chain 10 πόδια | AB4JPV 1YGT2 60HRB0.234 "60H2200 λίβρες1.252 "1.252 "0.125 "3 / 4 "0.583 "€304.97
TSUBAKI 80HRB Riveted Roller Chain 10 πόδια | AB4JQA 1YGT7 80HRB0.312 "80H3630 λίβρες1.543 "1.543 "0.156 "1"0.72 "€610.84
TSUBAKI C2040NTRB Καρφωτή αλυσίδα 10 ποδιών | AB4JRL 1YGX4 C2040NTRB0.156 "C2040ΝΤ-0.717 "0.717 "0.06 "1"0.325 "€324.54
TSUBAKI C2050NTRB Καρφωτή αλυσίδα 10 ποδιών | AB4JRP 1YGX7 C2050NTRB0.2 "C2050ΝΤ-0.878 "0.878 "0.08 "1-1 / 4 "0.406 "€362.03
TSUBAKI C2060HNTRB Πριτσίνια αλυσίδα κυλίνδρων 10 πόδια | AB4JRT 1YGY1 C2060HNTRB0.234 "C2060ΗΝΤ-1.225 "1.225 "0.125 "1-1 / 2 "0.573 "€660.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSUBAKI 80SSRB Αλυσίδα με ρολό 10 πόδια
€1,525.26 /μονάδα